リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1に対応
さまざまな用途で活躍
電圧2.7~3.6V
種類SDHCカード
規格Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)File System Specification Ver.1.00(part3)Seculity Specification Ver.1.10(part3)
本体質量(g)約2.5
消費電流(mA)最大200
最大消費電力(W)0.72
動作環境温度:0~60℃湿度:0~90%
保証期間1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
関連キーワード