カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rsec-2006」の検索結果

ノイズフィルター
TDKラムダ¥969~税込¥1,066~1個当日出荷性能汎用特性ディレーティング開始温度(℃)55動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)15~85
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から103日以内出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から4日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
スイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から103日以内出荷端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ
TDKラムダ(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から103日以内出荷アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から103日以内出荷各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
電源 ユニット電源 JWTシリーズ
TDKラムダ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から103日以内出荷高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から103日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ
TDKラムダ¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 VS-Cシリーズ
TDKラムダ(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。用途コンピュータ、通信形状オープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から103日以内出荷最大出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)150入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
電源 ユニット電源 MSシリーズ
TDKラムダ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から47日以内出荷形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥12,880税込¥14,1681個103日以内出荷形状オープンフレーム最大出力電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
HWS-150A-24/HDA
TDKラムダ¥39,980税込¥43,9781個103日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003