カテゴリ

  • 物流用品(25)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「rsk20」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可逆形電磁接触器 戸上電機製作所可逆形電磁接触器戸上電機製作所(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類電磁接触器機械的寿命約500万回動作方式可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクターA RSK-20J KITO(キトー)コンタクターA RSK-20JKITO(キトー)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
会議用席札 クラウン[事務用品]会議用席札クラウン[事務用品]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべり止めのスポンジ付き席札。
材質アクリル製仕様底スポンジ付厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
フロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズ アズワンフロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズアズワン
1,980税込2,178
1セット
5日以内出荷
分解性が良いヤシ油由来の洗浄成分を使用し、エコでありながら強力な洗浄力を持つ「フロッシュ」。アロエヴェラエキス配合で手肌にもやさしいキッチン用洗剤です。
4K8K対応両側ストレートプラグ S-4C サン電子4K8K対応両側ストレートプラグ S-4Cサン電子
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
タイプ4C用
セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) 補強仕様 シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) 補強仕様シマブン
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので、安心な集水マス用グレーチング(受枠共)です。強度が必要な場所への使用に最適な補強仕様です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様補強仕様材質樹脂
セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様シマブン
28,980税込31,878
1枚
8日以内出荷
滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!強度が必要な場所に最適な補強仕様です。出入口に最適です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
仕様補強仕様、逆目材質樹脂長さ(mm)999
ロッドスライダ コガネイロッドスライダコガネイ
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
電磁接触器 戸上電機製作所電磁接触器戸上電機製作所
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
直流操作形 可逆形電磁接触器(サーマル無) 戸上電機製作所直流操作形 可逆形電磁接触器(サーマル無)戸上電機製作所
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形 可逆形電磁開閉器(2素子サーマル付) 戸上電機製作所直流操作形 可逆形電磁開閉器(2素子サーマル付)戸上電機製作所
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)TIME
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です 対応するパラメータによって3種の製品があります 多機能・高性能・低価格 容易な操作メニューソフトウェア バックライト付大画面 LCD表示 対応13種類の粗さパラメーター表示 自動電源オフ/自動データ保存 PC出力(RS232C) DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232