カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsmn-2020」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSMNシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウントTDKラムダ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1
形状低背幅(mm)127高さ(mm)52質量(g)350奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)20漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)22mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレールTDKラムダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = DINレール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ir2020-02g特集