カテゴリ
- 農業機械(5)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「rsn-20」の検索結果

ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ
シグマ光機¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から9日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥12,980税込¥14,2781パック(3個)3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥37,334税込¥41,0671袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個当日出荷規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
SN-WP/SU-2000K用RS-232C
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から32日以内出荷仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用RS-422/485
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングチェア台車
TOKIO(藤沢工業)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷スタッキングチェアを積載できるチェア用台車です。対応シリーズはジョインテックス FRS-10L / FRS-20L、FM-1R、FSN-M6L、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R、TOKIO MCR-2、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L、の6シリーズになります。材質パイプ:スチール(メラミン樹脂焼付塗装・グレー)、キャスター:ゴムキャスター幅(mm)715質量(kg)13高さ(mm)800奥行(mm)877パイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)100適合シリーズジョインテックス FRS-10L / FRS-20L(積載台数20台まで)、FM-1R(積載台数20台まで)、FSN-M6L(積載台数25台まで)、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R(積載台数30台まで)、TOKIO MCR-2(積載台数20台まで)、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L(積載台数25台まで)サービス分類組立・設置・取付
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷規格M5X16Wナ-11.6部品名称スクリユ図解NoBC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スクリユ_No.40、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.12、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.12、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.35、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35など
6カクアナツキボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷規格M4X25図解NoMB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、MB266CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、BC231RSN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.49、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.43、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.39、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60など
トリガクミタテ(T16キット)
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷規格T16キツトヨウ図解NoBC230MN 本体部品_No.24、JHC26U-1 本体部品_No.24、BC300RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、JHC230U 本体部品_No.25、AC254H-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.36、JC231DX 本体部品_No.25、BC21CS 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.24、BC26C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JC261DX 本体部品_No.32、BC232M 本体部品_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.20、BC232S 本体部品_No.21、BC230MN(Y13) 本体部品_No.24、BC232SN 本体部品_No.21、BC232 本体部品_No.21、BC260RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、KC20A-1 本体部品_No.20、BC231RS 本体部品_No.20、BC21C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.21、KC230RS-1 本体部品_No.20、BC230M 本体部品_No.24、KC232M 本体部品_No.22、KC230M 本体部品_No.20、BC231RSN 本体部品_No.20、KC26B-1 本体部品_No.20、KC26M-1 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.25
ハンドルAマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格ヒダリ図解NoBC231RSN 本体部品_No.19、BC232SN 本体部品_No.20、BC230MN 本体部品_No.22、JC20S 本体部品_No.18、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハンドルAマトメ_No.18、BC230MN(Y13) 本体部品_No.22、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハンドルAマトメ_No.17、BC230M 本体部品_No.22