カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「rss010」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSS010 DMコンバットシューズ RSタイチRSS010 DMコンバットシューズRSタイチ
24,980税込27,478
1足
8日以内出荷
アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材[ドライマスター]を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。SUEDE BLACK/SUEDE BROWNには耐久性に優れ、メンテナンスも容易な人工皮革[Clarino(R)]を採用し、左足にはアクセサリーとして引手をつけております。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。・防水透湿・硬質成形プロテクター(ヒール)・Vibram(R)ソール
用途ライディングシューズ
RSS010 DMコンバットシューズDARK BROWN 28.0cm RSタイチRSS010 DMコンバットシューズDARK BROWN 28.0cmRSタイチ
25,980税込28,578
1足
8日以内出荷
アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。
用途ライディングブーツダークブラウン寸法(cm)28
RSS010 DMコンバットシューズBLACK 28.0cm RSタイチRSS010 DMコンバットシューズBLACK 28.0cmRSタイチ
25,980税込28,578
1足
8日以内出荷
アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。
用途ライディングブーツブラック寸法(cm)28
DRYMASTERコンバットシューズ RSタイチDRYMASTERコンバットシューズRSタイチ
23,980税込26,378
1足
8日以内出荷
悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ
用途バイク用ライディングシューズDARK GRAY
010DRYMASTERコンバットシューズ RSタイチ010DRYMASTERコンバットシューズRSタイチ
24,980税込27,478
1足
9日以内出荷
アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。防水と透湿機能を兼ね備えたDRYMASTERをインサートし、悪天候にも快適な履き心地を実現。着脱に便利なBOAダイヤルは大型のM4タイプを新採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に。
三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ三方ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ大洋製器工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RSSタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS種類リジッドタイプ
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)日研工作所(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)ハマイ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
らくらく散水セット10m巻 三洋化成らくらく散水セット10m巻三洋化成
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
用途散水適合ホース内径(Φmm)7適合ホース外径(Φmm)11トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELFBOURNS
529税込582
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
RSS Plot ローランRSS Plotローラン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
RSSシンボルバーコードがアウトラインで作成できるIllustratorプラグインソフト。対応RSSは、RSS14/RSS14 Trancated/RSS14 Stacked/RSS14 Stacked Omnidirectional/RSS Limited。Windows/Macハイブリット版。 RSSシンボルは、「Reduced Space Symbology」の略でその名の通リ小スペースに作成出来るシンボルという次世代バーコード。EAN/JANの10分の1以下のサイズの小スペースに作成が可能の為、今迄貼る事が出来なかった小さな商品にも貼る事が出来る。また、コンポジットシンボルは商品詳細情報(賞味期限/有効期限等)もバーコード化出来る為、消費者のニーズにも答えられる仕組み作りも可能。
対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-100ELFBOURNS
379税込417
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELFBOURNS
479税込527
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズSCHMERSAL
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-102ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-102ELFBOURNS
429税込472
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELFBOURNS
499税込549
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル用ピン RSS・RBS用 大洋製器工業軽量シャックル用ピン RSS・RBS用大洋製器工業
8,198税込9,018
1個
11日以内出荷
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形NACHI(不二越)
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら