カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 切削工具(1)

「rst422」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • Lumberg Automation ケーブル Lumberg Automation

    Lumberg Automation ケーブル

    Lumberg Automation
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RSTアズワン品番65-7442-62
  • ハイプロテクション レザーグローブ RSタイチ

    ハイプロテクション レザーグローブ

    RSタイチ
    15,980税込17,578
    1双
    9日以内出荷
    レーシンググローブの性能を持たせたプロテクション重視のレザーグローブ。 グローブ全体に配置されたたカーボンプロテクターとフローティング構造により、高い衝撃吸収性と操作性を両立。 転倒時の衝撃を緩和しダメージを軽減するSPSプロテクターを掌に配置。 一年を通して使えるノンベンテッドレザー仕様。 3D立体裁断を採用し、抜群の操作性を実現。
    機能mcFit製法/カーボンプロテクター(甲・指・カフ)/SPSプロテクター(掌)/フローティングシステム(甲)/立体裁断パターン/スマホタッチ/フォームプロテクター(掌/PORON XRD)材質(裏地)ポリエステル材質(表地)牛革/ナイロン/合成皮革/ネオプレン/カーボン
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2733アズワン品番65-7448-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2691アズワン品番65-7442-09
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    デジタル ST400/ST403⇔三菱Q/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
    クロ備考CA3-CBL422/5M-0規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    デジタル表示器 GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱FXCPU(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
    クロ備考CA3-CBLFX/5M-01、CA3-CBLFX/1M-01対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    デジタル表示器GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱QnA/ACPU(25P)用RS-422ケーブル(3m)
    クロ備考CA3-CBLA-01対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P⇔D-SUB25PRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • CYLINDER SET,MAST    45530422305 ホンダ

    CYLINDER SET,MAST 45530422305

    ホンダ
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER SET,MAST    45530422315 ホンダ

    CYLINDER SET,MAST 45530422315

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷