カテゴリ
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rsx-3」の検索結果

ポリエステル金剛打
ユタカメイク(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻(30m)当日出荷強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。
保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式
理研オプテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156フレーム色オレンジ材質(フレーム)グリルアミド TR90材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ(銅箔ツインレール式)
デンカエレクトロン¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から17日以内出荷材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色黒材質(レール)PVC
ローム 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリア
ROHM¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-106●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 70A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付エクステンションアダプター3個組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
Z-EAL ダブルジョイントレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(3個)7日以内出荷ユニバーサルダブルジョイントレールセットです。トラスコ品番705-0697材質SCM435(クロムモリブデン鋼)差込角(mm)6.35/9.5/12.5首振角度(°)50









![レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271896-250120-02.jpg)