カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「rsx-3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル金剛打 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打

    ユタカメイク(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。
  • 保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック

    保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式

    理研オプテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
    質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156フレーム色オレンジ材質(フレーム)グリルアミド TR90材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    950税込1,045
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット(3本)
    当日出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付エクステンションアダプター3個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Z-EAL ダブルジョイントレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL ダブルジョイントレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    ユニバーサルダブルジョイントレールセットです。
    トラスコ品番705-0697材質SCM435(クロムモリブデン鋼)差込角(mm)6.35/9.5/12.5首振角度(°)50