カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rt-100a」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
カラーリピートタイ ELPAカラーリピートタイELPA(1件のレビュー)
322税込354
1パック(8個)
当日出荷
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン幅(mm)5.6全長(mm)108アソート使用温度範囲(℃)-30~+85最大結束内径(Φmm)約25
カラフルリピートタイ ELPAカラフルリピートタイELPA
398税込438
1個
4日以内出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
全長(mm)108材質66ナイロン幅(mm)5.6最大結束内径(Φmm)25
鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径チーズ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径チーズ藤井高圧
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PG370 S/80 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 100μL F 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 100μL F 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
22,980税込25,278
1個(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入りピペットチップ汎用チップ 汎用チップ リムーバブルカバーラックフィルター滅菌済100μL960本(10ラック)
容量(μL)100アズワン品番64-3932-11
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
低吸着汎用チップ リムーバブルカバーラック入 ローリテンションチップ RT UNV 100μL FL 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)低吸着汎用チップ リムーバブルカバーラック入 ローリテンションチップ RT UNV 100μL FL 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
26,980税込29,678
1個(10ラック×96本)
12日以内出荷
ラック入りピペットチップ汎用チップ粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 低吸着汎用チップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ100μL960本(10ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)100アズワン品番64-3932-49
PT370 S/80 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 異径チーズ 黒淡路マテリア
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ レイニンピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップレイニン
22,980税込25,278
1個(960本)
翌日出荷から8日以内出荷
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
滅菌
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
フォークオイルシール Φ41.7 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41.7アリート(ariete)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.083通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BMW:31422312928/DUCATI:93040051A/GUZZI:30530502, 90403952/MARZOCCHI:528134]適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K100/LT/RS/RT 90-タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41.7 [41.7x55x7.5/10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:55内径:41.7フォーク径:Φ41.7mm高さ:7.5 to 10使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:BMW K1/K1100RS/DUCATI907I.E.材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41.7 [41.7×55×7.5/10]高さ(mm)7.5 to 10タイプDCY径(Φmm)フォーク:41.7外径(mm)55内径(mm)41.7
光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm PEPPERL+FUCHS光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mmPEPPERL+FUCHS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
L Series(LEFSH25RT6A) SMCL Series(LEFSH25RT6A)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7ASMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6ASMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり