カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rt-505」の検索結果

リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)タイプ防雨形電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯電球の種類レフランプ
調光器付投光器
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181台当日出荷調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済用途室内、屋外での工事及び一般投光照明仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380質量(kg)2.14タイプ防雨型電圧(V)100消費電力(W)500口金E39最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200電源コード(m)5芯数2外径×長さL(Φ×mm)200×380使用電球レフランプ電気代の目安11.0円/h電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷フレキシブルなケース設置に対応して縦方向構成が可能。RM400 / RM41-506 / RM41-H08を対象仕様対応リスト:RM400 / RM41-506 / RM41-H08寸法(mm)145 (W) x 17.5 (H) x 80 (D)質量(g)158.7型番SST-G11905470-RTRoHS指令(10物質対応)対応