カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rt-5b」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ タカチ電機工業

    ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
    セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
  • HP 63XL/65XLインクカートリッジ黒(増量) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 63XL/65XLインクカートリッジ黒(増量)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    入門者向けセットです。
    種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    自動スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • Richco トロイダルコア RICHCO

    Richco トロイダルコア

    RICHCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル

    突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用)

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
    用途突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)14.7角度(°)【勝手付きインサート】5刃幅(mm)1.2勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)12.22ブレーカR-GSコーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03シートサイズBRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
  • 分岐バー ネジセット Panasonic(パナソニック)

    分岐バー ネジセット

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ 分岐バーです
  • Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト

    Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック

    レイ・アウト
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
    ソフトとハードの二重構造+着脱可能な2wayリング。 衝撃をやわらげるTPU素材と傷に強いポリカーボネイト素材。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 指が痛くなりにくいベルトリング。 スタンドにもなる金属リング。
    用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、ポリエステルブラック質量(g)58タイプケース型幅(cm)7.2対応機種Xperia5II対応指紋認証高さ(cm)17特性耐衝撃・スタンド機能・ベルトリング付・エアクッション付・ストラップホール付奥行き(cm)1.9
  • オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背クッション(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背クッション(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    69,980税込76,978
    1脚
    22日以内出荷
    リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
    材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ブナ成型合板、ポリプロピレン、ウレタンフォーム【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付