カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 医療(28)
  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 制御機器(15)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-500」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトテーブル モノタロウリフトテーブルモノタロウ(105件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1個
当日出荷から20日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式) サカエサポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式)サカエ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)アジャスター樹脂製ネジ径W3/8
金型用回転台(丸型) TRUSCO金型用回転台(丸型)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエサポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付)サカエ
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスターゴム車キャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)
サポートテーブル 高さ調整タイプ(耐荷重50kg/ポリエステル天板/H660~860) サカエサポートテーブル 高さ調整タイプ(耐荷重50kg/ポリエステル天板/H660~860)サカエ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
高さ660~860mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
トレーニング犬トイレ アイリスオーヤマトレーニング犬トイレアイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
トイレトレーニングに最適なメッシュスノコ付きペットトイレです。スノコを取り付けて使用することで、シーツをひっかいて破いたり、食べたりすることを防止します。トイレのフチが高いので、愛犬がトイレを覚えやすく、おしっこの飛び散り防止にも効果的です。トレーニングが終わればスノコを取り外し通常のトイレとして使用できます。銀イオンで臭いの元となる菌の発生を抑制します。シーツのヨレやシワを抑えるバックル付きです。
材質トレー・上枠・スノコ:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
PP 丸形 浅ざる 濃茶 トーダイPP 丸形 浅ざる 濃茶トーダイ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用)井口機工製作所
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様上向き用
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
サポートテーブル 高さ調整(耐荷重50kg/ポリエステル天板/H720~920/キャスター付) サカエサポートテーブル 高さ調整(耐荷重50kg/ポリエステル天板/H720~920/キャスター付)サカエ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能!!キャスター付で移動もラクラク!!作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PP 竹 丸型 浅ざる 50型 トーダイPP 竹 丸型 浅ざる 50型トーダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
50外径×高さH(Φmm×mm)500×30TKG品番9-0288-0208TKG品番(2017)6-0263-0208
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサポートテーブル サカエステンレスサポートテーブルサカエ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.55MB)アジャスターW3/8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) サカエステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)サカエ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
液晶テレビ保護フィルター サンワサプライ液晶テレビ保護フィルターサンワサプライ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
傷、汚れなどから液晶画面を守ります。 液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。 滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。 光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。 透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。
形状ワイド奥行(mm)【上部引っ掛け部】30材質アクリル透過率(%)0.9仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし
マノスターゲージ WO81 山本電機製作所マノスターゲージ WO81山本電機製作所
22,980税込25,278
1台
当日出荷から30日以内出荷
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
丸型浅ざる トーダイ丸型浅ざるトーダイ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120まで
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
てこスクレーパー モトコマてこスクレーパーモトコマ
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。 手にやさしいソフトグリップ。 ワイド幅で使いやすいスクレーパー。 抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)井口機工製作所
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。
寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
120mmサイドフロークーラー CPS120mmサイドフロークーラーCPS
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの6mm径×5本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mm サイドフロー型CPUクーラーです。 全高152mmのコンパクトな全高により多くのPCケースに搭載可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しております。 フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 5本のヒートパイプが、IntelやAMDの新世代CPUのホットスポットを完全にカバーいたします。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインによりメモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと、静圧を最適化させ、エアフローを集中させたファンブレード設計します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様TDP/245W、搭載ヒートパイプ/6mm径×5本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~2200±10%(PWM)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28ノイズレベル最大34.9dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×152×70 (奥行きは付属ファン含む)
Vishay 反射型 光センサ 2.5mm VISHAYVishay 反射型 光センサ 2.5mmVISHAY
6,498税込7,148
1セット(50個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mmReflective Sensor TCRT5000. TCRT5000 及び TCRT5000L は反射センサです に赤外線エミッタとフォトトランジスタが含まれています 可視光を遮断するリード付きパッケージパッケージ 取り付けクリップ 2 個が付属します。TCRT5000L はロングリードです バージョン。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き. 検出器タイプ:フォトトランジスタ. 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 10.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5.8 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 7. Peak 動作距離: 2.5 mm. テスト時の標準出力電流: IC = 1 mA. 昼光遮断フィルタ. エミッタ波長: 950 nm. 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠. 用途:. シャフトエンコーダ用ポジションセンサー 紙、 IBM カード、 磁気テープなど VCR の機械的動作用のリミットスイッチです スペースが限られている場所での汎用性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装 VISHAYVishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装VISHAY
6,698税込7,368
1セット(50個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mm出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 2ピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = リード線付き寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm高さ = 8.5mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃幅 = 5.8mm動作温度レンジ = -40 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]JRC
16,050税込17,655
1本
11日以内出荷
テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100
リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 TPRT大洋ツール
369,000税込405,900
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
デジタル入力ブルーレイレコーダー Panasonic(パナソニック)デジタル入力ブルーレイレコーダーPanasonic(パナソニック)
729,800税込802,780
1個
9日以内出荷
12G-SDIに対応のSDI端子、HDMI端子からも4K/60P映像入力による4K録画を実現、コンテンツの活用に合せて録画方式をH.265/H.264/MPEG2方式選択。
リーマ HS T柄 SP-TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-TPRT大洋ツール
399,800税込439,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウリフトテーブル用 自在車輪モノタロウ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(2個)
当日出荷
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪
レジンリボン PR-T500Lシリーズ NEC三菱レジンリボン PR-T500LシリーズNEC三菱
12,980税込14,278
1式
欠品中
樹脂を主体としたインク構成で、印字耐性・印字品質に優れたリボン。、装置銘板など品位と耐久性が要求される場合にお薦め。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合::非対象
ワックスリボン PR-T500Lシリーズ NEC三菱ワックスリボン PR-T500LシリーズNEC三菱
8,198税込9,018
1式
欠品中
耐擦過性などの印刷耐性はやや弱いが、高感度でコストが安いリボン。、物流ラベルや工場内管理ラベルなどでコストを抑えたい場合にお薦め。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合::非対象
カルテメモラベル 76mm ・リボンセット 1箱セット NEC三菱カルテメモラベル 76mm ・リボンセット 1箱セットNEC三菱
49,980税込54,978
1箱
欠品中
仕様●リボン:ワックスレジン●ラベル:強粘着 カルテ・お薬手帳貼付用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-48
秘匿感熱はがき 1箱 250枚×40束入 NEC三菱秘匿感熱はがき 1箱 250枚×40束入NEC三菱
319,800税込351,780
1箱(40束×250枚)
欠品中
セット内容:ファンフォールド紙 10.000枚、[40束(250枚/束)、5箱]
仕様●タイプ:専用紙(はがき、ファンフォールド)●サイズ(規格):はがき●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-56
検体ラベル50X35感熱セット1ケース 10巻×5箱入 NEC三菱検体ラベル50X35感熱セット1ケース 10巻×5箱入NEC三菱
199,800税込219,780
1ケース(5箱×10巻)
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●タイプ:感熱ラベルロール●サイズ(規格):幅50mmx長さ35mm、1310枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-38
検体ラベル50X32熱転+リボンセット5箱販売 NEC三菱検体ラベル50X32熱転+リボンセット5箱販売NEC三菱
219,800税込241,780
1箱
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-36
リストバンド小児用 6巻 NEC三菱リストバンド小児用 6巻NEC三菱
75,980税込83,578
1箱
欠品中
医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い素材を使用した長期装着用リストバンド。小児にも優しい柔らかいポリウレタン素材。小児に適した短いサイズ。バンド最小径Φ23mm。新生児にも装着可能。標準品に比べ取り付けホック穴間隔が狭く、より細かい微調整が可能。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電源製品でない為●電気通信事業法備考:非対象:電源製品でない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130418●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-46
リストバンド イーブレス Bタイプ10巻 NEC三菱リストバンド イーブレス Bタイプ10巻NEC三菱
93,980税込103,378
1箱
欠品中
医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い素材を使用した長期装着用リストバンド。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-44
カルテ83連続ミシン有熱転+リボンセット5箱 NEC三菱カルテ83連続ミシン有熱転+リボンセット5箱NEC三菱
279,800税込307,780
1箱
13日以内出荷
医療機関のオーダリングシステムで発行された処方指示情報をカルテに貼り付けるラベルです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-39