カテゴリ

  • 制御機器(9,606)
  • パソコン/周辺機器(8,103)
  • バイク純正部品(5,666)
  • 農業機械(4,018)
  • トラック純正部品(3,673)
  • 自動車純正部品(3,585)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,811)
  • 電気材料(2,511)
  • 科学研究・開発用品(2,475)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,612)
  • オフィス家具(1,491)
  • 医療(1,434)
  • 切削工具(1,312)
  • バイク部品(1,298)
  • エンジン工具(1,159)
  • カー用品(997)
  • 作業服(944)
  • 測定用品(913)
  • 油圧機器・油圧ホース(771)
  • メカニカル部品(755)
  • 船舶用品・漁業資材(706)
  • 学童・教育用品(706)
  • 清掃用品(522)
  • ねじ・ボルト・釘(491)
  • 作業工具(488)
  • 家電(485)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(420)
  • 配管・水廻り設備部材(405)
  • 機構部品(371)
  • 空調・照明・電設資材(370)
  • 電動工具(334)
  • 事務用品(330)
  • 研磨材(277)
  • 建築金物(265)
  • 自転車部品(256)
  • 物流用品(241)
  • 建材・エクステリア(239)
  • 厨房用品(234)
  • 卓上消耗品(214)
  • 自動車補修部品(212)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(204)
  • 梱包用品(186)
  • 洗剤・除去剤(147)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • 安全保護具(138)
  • 店舗什器・備品(133)
  • はんだ関連・静電気対策用品(127)
  • 整備工具・収納(121)
  • 介護用品(112)
  • 防犯用品(111)
  • 溶接用品(110)
  • 自動車用オイル・ケミカル(110)
  • 防災用品(97)
  • 日用品(95)
  • 農具(93)
  • スプレー・オイル・グリス(92)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(91)
  • 接着剤・補修材(90)
  • 農業・園芸資材(86)
  • 塗料(83)
  • 安全用品(83)
  • 保管用品(77)
  • ヘルスケア(76)
  • 安全靴・作業靴(75)
  • 手袋(75)
  • タイヤ・足回り(71)
  • 住設機器(69)
  • 塗装・養生・内装用品(61)
  • 縫製用品(58)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 測量用品(土木/建設)(54)
  • 鈑金・塗装(51)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 安全標識(43)
  • バッテリー・電装(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 洗車・清掃(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 測定関連サービス(34)
  • 空圧工具(31)
  • 救急・衛生(28)
  • テープ(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • マスク(19)
  • 完成車(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 理美容(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「rt」の検索結果

66,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • RT線ステープル マキタ

    RT線ステープル

    マキタ
    2,298税込2,528
    1ケース(2500本×10箱)
    当日出荷
    材質長さ(mm)7無地
  • ラッパ竹の子 RT 築地製作所

    ラッパ竹の子 RT

    築地製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    RTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • RT-65シリーズ MEAN WELL

    RT-65シリーズ

    MEAN WELL
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • ユニボールシグノRT 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノRT 0.5

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
  • ラバーテック短靴 RT910 ミドリ安全

    ラバーテック短靴 RT910

    ミドリ安全
    9,598税込10,558
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
    用途運輸業、倉庫業務、建設業。形状ローカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)480機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全

    JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
    仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 消しカスがでないマーカー ペンクルRT サニー

    消しカスがでないマーカー ペンクルRT

    サニー
    750税込825
    1本
    当日出荷
    触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
    材質本体:PPタイプインク中綿交換式
  • RT424024 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RT424024

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • リングジョイント RT(ティーユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RT(ティーユニオン)型

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3771B)形状ティーユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
  • ラバーテック RT920 ミドリ安全

    ラバーテック RT920

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性のあるラバーテックソール。
    形状ミドルカットブラック高さ(mm)(標準)150種類安全靴製法V式材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)550機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
  • チップ RT タンガロイ

    チップ RT

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • RT-85シリーズ MEAN WELL

    RT-85シリーズ

    MEAN WELL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • シャワートイレ RTシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RTシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
  • 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-40RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ RT型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質亜鉛合金/鋼タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットアシストウォーカー RT.2 RT.ワークス

    ロボットアシストウォーカー RT.2

    RT.ワークス
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行 上り坂ではパワーアシスト 下り坂では自動ブレーキ 片流れ防止制御 最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能 声でもアシストおしゃべり機能付き
    材質アルミニウム質量(kg)9寸法(cm)折りたたみ時:26座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520
  • ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラッシングタイ(RT250タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
  • ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ タカチ電機工業

    ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1袋(20個)
    当日出荷
    ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーテック RT940 ミドリ安全

    ラバーテック RT940

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)610機能静電、クッション性、耐久性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
  • RT314024 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RT314024

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • ロボットアシストウォーカー RT.3 RT.ワークス

    ロボットアシストウォーカー RT.3

    RT.ワークス
    157,000税込172,700
    1台
    6日以内出荷
    用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度)質量(kg)10積載荷重(kg)最大5電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時)コード【TAIS】01560-000005バッテリー容量(Ah)3.35充電時間(時間)3高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm)防水性防雨型(IPX3規格準拠)使用者体重(kg)最大100
  • RT424012 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RT424012

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
  • 静電短靴 RT910 ミドリ安全

    静電短靴 RT910

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ローカットブラック種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ラバーテック RT930 ミドリ安全

    ラバーテック RT930

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)610機能耐熱、クッション性、軽量、耐薬品性、かかと衝撃、耐滑性JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インスタパッククイックRT シールドエアージャパン

    インスタパッククイックRT

    シールドエアージャパン
    27,980税込30,778
    1箱(36個)ほか
    4日以内出荷
    ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
    用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
  • RT-316Nオプション品 泰和電器

    RT-316Nオプション品

    泰和電器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RT-316用の蓋になります。
    質量(g)240極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
  • 電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークス

    電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ

    RT.ワークス
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
    用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)最大積載量(kg)10(カゴ内5)機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~40充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3連続動作時間4時間(標準歩行パターン)最高速度(km/h)約6
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ

    フジトク
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ RT1(0.28mm)

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    方式ノック式先端ボール径(mm)0.28インク水性顔料インク商品タイプ本体
  • ブーツ セット,アウター ジョイント(RT) MAZDA(マツダ)

    ブーツ セット,アウター ジョイント(RT)

    MAZDA(マツダ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サラバネRT(イワタキカク 大阪魂

    サラバネRT(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ラダーフレーム棚セット(RT) イビケン(旧:DICデコール)

    ラダーフレーム棚セット(RT)

    イビケン(旧:DICデコール)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。 タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、 ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
  • 新ラバー2層底安全靴 RT725 ミドリ安全

    新ラバー2層底安全靴 RT725

    ミドリ安全
    17,980税込19,778
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ミドルカット質量(kg)1ブラック種類安全靴標準質量(g/片足)1030JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • SIGNAS RT 田島メタルワーク

    SIGNAS RT

    田島メタルワーク
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製の室名札です。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 2.0t。名札:ケント紙 透明アクリル樹脂 0.5t材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行20本体高さH(mm)110本体幅(mm)220
...