カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • メカニカル部品(28)
  • 切削工具(24)
  • バイク純正部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt150」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトテーブル モノタロウリフトテーブルモノタロウ(105件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウリフトテーブル用 固定車輪モノタロウ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(2個)
当日出荷
仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪
ステンレスロート TRUSCOステンレスロートTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
9,298税込10,228
1個
当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
ビッグブルー低温タイプ アサダビッグブルー低温タイプアサダ
4,998税込5,498
1本(950mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダビッグブルー 低温タイプ 詰替用アサダ
14,980税込16,478
1本(3.8L)
当日出荷
トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)SRT・SRTB ラチェットKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面
UR21 センタードリル ユニカUR21 センタードリルユニカ
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワンリピートタイ 1袋 RTシリーズアズワン
999税込1,099
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
PVCラッパ竹の子 築地製作所PVCラッパ竹の子築地製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
本焼切付鏝 カネ三本焼切付鏝カネ三
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
用途階段の外角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0888長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
伸縮脚立 PRT-FX(兼用) アルインコ伸縮脚立 PRT-FX(兼用)アルインコ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金製構造折畳式、中折式使用角度(°)75収納寸法・幅(mm)169天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160
アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85 プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85プロシェア(ナビス/アズワン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRT・SRTBラチェット JシリーズKHK(小原歯車工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
サブラック 摂津金属工業サブラック摂津金属工業
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
アルティア スタンダードポリカトレー プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア スタンダードポリカトレープロシェア(ナビス/アズワン)
12,880税込14,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25
センターテーブル ナイキセンターテーブルナイキ
93,980税込103,378
1脚
5日以内出荷から40日以内出荷
ウェット&ドライペーパー エスコウェット&ドライペーパーエスコ
9,700税込10,670
1箱(100枚)
翌日出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウリフトテーブル用 自在車輪モノタロウ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(2個)
当日出荷
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
コーナーテーブル ナイキコーナーテーブルナイキ
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
カラーダスターEX アズワンカラーダスターEXアズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1袋(5枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
材質セルロース寸法(mm)315×257
R-TANK RYUGI(リューギ)R-TANKRYUGI(リューギ)
2,888税込3,177
1個
8日以内出荷
シンカー、ジグヘッド、スナップ、フック等のアイテム収納は不便だった。パッケージのままでの収納だと、パッケージが破損したり、必要な時に必要なモノがすぐ取り出せなかったり…。各アイテムの残量把握もしづらく、気付けばフィールドで必要なモノが無いということもしばしば。また、雨の日など水を被ってしまって気付かぬうちに中身が錆びてしまっていることもある。このケースはそんな悩みを解消してくれる。全て一括で収納し、欲しいモノが欲しい時にすぐ取り出せる。残量把握も容易なので、補充漏れもない。防水パッキン採用で、閉口ロック時には浸水の恐れもない。あらゆる面でアングラーをサポートしてくれる。目の前の釣りに集中できる環境はどんなに嬉しいことか。アングラーなら分かるはずだ。M / 外寸:約W12.5cm×H4.2cm×D9.5cm、スペース:16(取り外し可能仕切り数4)L / 外寸:約W16cm×H4.7cm×D9.5cm、スペース:24(取り外し可能仕切り数12)XL / 外寸:約W20cm×H4.9cm×D11.5cm、スペース:36(取り外し可能仕切り数20)
用途フィッシング
腕時計 3針 オーバル シェル文字盤 CROTON(クロトン)腕時計 3針 オーバル シェル文字盤CROTON(クロトン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。 文字盤には白蝶貝を採用し、バンドの一部にはベッコウカラーの樹脂を 組み合わせることで厳選されたレディースモデルに仕上がっています。
材質(バンド)真鍮幅(mm)(ケース)20表示方式アナログ材質(ケース)真鍮防水性3BAR色(文字盤)ホワイトシェル防水
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
チップ APW 住友電工ハードメタルチップ APW住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
14,070税込15,477
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリアREX(レックス)[自動車用品]
599税込659
1本
5日以内出荷
クリア寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラックREX(レックス)[自動車用品]
599税込659
1本
5日以内出荷
ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス) ホシザキテーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)ホシザキ
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12