カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
  • バイク純正部品(30)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt300」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウリフトテーブル用 固定車輪モノタロウ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(2個)
当日出荷
仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪
ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)アルインコ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251×160
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
コールドシールドジェル アサダコールドシールドジェルアサダ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付) 酒井重工業【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付)酒井重工業
8,598税込9,458
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ! オペレータへの施工開始の適温表示ができます 施工中も安全に転圧温度を連続表示します 適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ ・モニタは運転席で簡単確認可能! 昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用 IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます 3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です ・小型軽量のセンサでラクラク取り付け! マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です 使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません 使用後は専用ケースに入れて保管可能です
セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式電源電圧(V)12~30高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110応答時間100ms測定波長(μm)8~14取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)精度定格300℃未満:±3℃測定温度範囲(℃)0~300測定径(Φmm)95耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67測定距離(m)1サービス分類レンタル
回転作業用天板 アズワン回転作業用天板アズワン(2件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
TIGトーチホルダー SHTTIGトーチホルダーSHT
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用)井口機工製作所
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様上向き用
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
PP 丸形 浅ざる 濃茶 トーダイPP 丸形 浅ざる 濃茶トーダイ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
NF バーラック用棚板300MM 日本ファイリングNF バーラック用棚板300MM日本ファイリング
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
幅(mm)898奥行(mm)275
リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウリフトテーブル用 自在車輪モノタロウ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(2個)
当日出荷
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪
PP 竹 丸型 浅ざる 30型 トーダイPP 竹 丸型 浅ざる 30型トーダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
30外径×高さH(Φmm×mm)300×30TKG品番9-0288-0204TKG品番(2017)6-0263-0204
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
7,498税込8,248
1ケース(1000本)
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-78
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付) サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付)サンコーテクノ
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト電源測定部:単三乾電池×4表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機本体質量(kg)5.1センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式外部出力測定部:RS-232C負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit最大荷重(kN)30(3060kgf)
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
水波投影器 ナリカ水波投影器ナリカ
288,800税込317,680
1個
4日以内出荷
光源一体の水波投影装置です。光源には高輝度白色LEDを採用、ストロボ機能を内蔵しており、振動源のバイブレーターと同期を実現しているため、静止したきれいな波を投影できます。水波の観察が非常に行いやすくなっています。スイッチ切替でゆっくりと動く進行波モードに変更可能です。
付属品FB-8N型バイブレーター、バイブレーター用スタンド台、反射、回折、屈折用具一式寸法(mm)314×363×30(水槽)、360×320×750(組立時)、300×330×3(スクリーン)電源ACアダプタ(付属)表示周波数デジタル表示光源高輝度白色LED
丸型浅ざる トーダイ丸型浅ざるトーダイ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120まで
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×12M巻 スワロンストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×12M巻スワロン
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
用途間仕切り厚さ(mm)3.0トラスコ品番100-6377材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)18透明長さ(m)12
ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×30M巻 スワロンストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×30M巻スワロン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
用途間仕切り厚さ(mm)3.0トラスコ品番100-7868材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)45透明長さ(m)30
ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻 スワロンストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻スワロン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
用途間仕切り厚さ(mm)3.0トラスコ品番100-6369材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)27透明長さ(m)30
汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)井口機工製作所
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。
寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体直径(Φ)210目盛(本体)0.5°通し×180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(竿)1mm通し×300mm
てこスクレーパー ミニ モトコマてこスクレーパー ミニモトコマ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
細かな作業で効率アップ 手にやさしいソフトグリップ 狭い場所も使いやすいスクレーパー 抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入 長さ:55.9mm 容量:300μLアズワン品番63-5509-13
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
11,980税込13,178
1ケース(2セット×5組)
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-83
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
(04631)パネル,R.サイドシル ホンダ(04631)パネル,R.サイドシルホンダ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア黒 SGP 異径チーズ淡路マテリア
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
(04641)パネル,L.サイドシル ホンダ(04641)パネル,L.サイドシルホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ