カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- メカニカル部品(14)
- 切削工具(11)
- バイク部品(10)
- 制御機器(9)
- 測定用品(8)
- バイク純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 研磨材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- KSフィルター(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Raythink(4)
- SATO(サトー)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SIEMENS(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(11)
- トーダイ(3)
- ホンダ(25)
- ミドリ安全(3)
- 三菱マテリアル(7)
- 井口機工製作所(2)
- 南電機(3)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rt400」の検索結果

セフティーファスナーサムロック
LION (ライオン事務器)¥3,998税込¥4,3981パック(2セット)当日出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)耐震性7相当
サムロック
LION (ライオン事務器)¥36,980税込¥40,6781パック(10セット)当日出荷から5日以内出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
金型用回転台(丸型)
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷から6日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。材質スチール(メラミン焼付塗装)
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
折りたたみツールバッグ
DBLTACT¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷たためるタイプのツールバッグ! 持ち運びに便利なコンパクトタイプ! 機能性抜群な収納ポケット。 拡張用の板付き、形状をしっかり維持。 折りたたみ式なので未使用時はコンパクト。幅(mm)270質量(kg)0.94高さ(mm)200奥行(mm)400
PP 丸形 浅ざる 濃茶
トーダイ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から3日以内出荷水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
PP 竹 丸型 浅ざる 40型
トーダイ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃型40外径×高さH(Φmm×mm)400×30TKG品番9-0288-0206TKG品番(2017)6-0263-0206
熱場作業用安全靴 RT4009Nシリーズ
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から9日以内出荷形状ミドルカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(裏出し)材質(ソール)合成ゴム2層底機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐滑性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/M/H材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプブーツ
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー
ナツキインターナショナル¥379,810税込¥417,7911台5日以内出荷歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム質量(kg)約70高さ(mm)【歩行面】約85電源一般家庭用電源AC100V耐荷重(kg)約100モーターAC電動モーター(1.5馬力)ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240寸法(cm)160×76×126連続使用時間(分)60速度0.2km/h~12.0km/h表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)駆動方式電動式液晶モニターLEDアズワン品番64-5078-84
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25色ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
てこスクレーパー
モトコマ¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。 手にやさしいソフトグリップ。 ワイド幅で使いやすいスクレーパー。 抜けない!(ここが特許)用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
3M ラジアルブリッスルマーガレット 400 76.2mm
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。トラスコ品番273-7027軸径(Φmm)6色青質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上げ相当粗さ#400外径(mm)76.2
プロトラクター
SK(新潟精機)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)
井口機工製作所¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
プロトラクター No.400 2本竿
SK(新潟精機)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15竿数2