カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • カー用品(1)

「rt50d」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~30000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
デルタサイン(普及型) トーグ安全工業デルタサイン(普及型)トーグ安全工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き寸法(mm)400メーカー商品コード878112
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
30,980税込34,078
1個
31日以内出荷
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応読みやすい広角目盛(指針回転角270°)極性転換が簡単にできる配管接続口異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測エアフィルタ目詰まり検出通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
部品 充電式トリマ  RT50DZ マキタ部品 充電式トリマ RT50DZマキタ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT45 イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT45イスカル
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT90 イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT90イスカル
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT2020 イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT2020イスカル
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT47 イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT47イスカル
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-Cイスカル
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20 イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20イスカル
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
リアスチールスプロケット 428-50 14201-50 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 428-50 14201-50AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14201-50販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 99/ AQUILA 01-10ヒョースン[HYOSUNG] RT125D 03-10
SUPPORT AT 500 DX P 100052G piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT AT 500 DX P 100052Gpiaggio(ピアッジオグループ)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
IDLING JET 50 DELLORTO 45131007050 KTMIDLING JET 50 DELLORTO 45131007050KTM
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
COVER DOOR GLOVE-COMPARTMENT 57717500DK piaggio(ピアッジオグループ)COVER DOOR GLOVE-COMPARTMENT 57717500DKpiaggio(ピアッジオグループ)
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
COVER DOOR GLOVE-COMPARTMENT 57717500D03 piaggio(ピアッジオグループ)COVER DOOR GLOVE-COMPARTMENT 57717500D03piaggio(ピアッジオグループ)
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,198税込5,718
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,798税込3,078
1個
36日以内出荷