カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「rt630」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ

    チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)

    コクヨ(65件のレビュー)
    789税込868
    1冊ほか
    当日出荷
    「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
    用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。サイズA4Sタイプタテ型開閉両開き
  • チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)カラータイプ コクヨ

    チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)カラータイプ

    コクヨ(4件のレビュー)
    819税込901
    1冊
    当日出荷
    「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。 表紙と同色系のカラータイプ背表紙が3種類付属しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
    サイズA4S仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組幅(mm)246高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 190
  • 偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業

    偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

    若井産業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(60本)
    当日出荷
    ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
    用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
  • まとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) コクヨ

    まとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型)

    コクヨ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(10冊)
    当日出荷
    まとめ買いに最適な10冊入り。「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。とじ具は脱着可能で表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。とじ具を外した表紙は、保存文書用のファイルの表紙として再使用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。 。分別廃棄が可能です。
    用途般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組サイズA4-Sタイプタテ種類チューブファイル両開き穴数2外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)開閉両開きグリーン購入法適合
  • チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ]

    Raythink
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630挟角レンズエキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です
  • エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630標準レンズエキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
  • 偏芯プラグ 若井産業

    偏芯プラグ

    若井産業
    2,298税込2,528
    1パック(45本)
    4日以内出荷
    用途設備、内装、外装使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。形状(ネジ頭部)トラス頭深さ(mm)40(下穴)材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    2,849税込3,134
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)]

    Raythink
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630レンズ2種付き(標準+広角)エキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。2種類のレンズが付属。FOV 25°×20° 標準レンズと 45°×36° 広角レンズの2種類がセットになっており、設備点検から広範囲の監視まで、幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です
  • エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)]

    Raythink
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630レンズ3種付き(標準+広角+挟角)エキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。3種類のレンズが付属。FOV 25°×20° 標準レンズと 45°×36° 広角レンズ、14°×11.2° 狭角レンズの3種類セット。近距離の設備点検から遠距離の対象物まで様々な測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
  • 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[広角レンズ] Raythink

    超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[広角レンズ]

    Raythink
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630U広角レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。
  • 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] Raythink

    超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ]

    Raythink
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。
  • FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FKRT クランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
  • 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[超望遠レンズ] Raythink

    超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[超望遠レンズ]

    Raythink
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630U望遠レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。
  • 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink

    超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ2種付き(標準+広角)]

    Raythink
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630Uレンズ2種付き(標準+広角)超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。
  • 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink

    超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)]

    Raythink
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    3日以内出荷
    RT630Uレンズ3種付き(標準+広角+挟角)超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。
  • シルバー ヘンシントラスドリルツキ 大阪魂

    シルバー ヘンシントラスドリルツキ

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1個
    9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • チューブファイル用背見出し紙 コクヨ

    チューブファイル用背見出し紙

    コクヨ(2件のレビュー)
    789税込868
    1パック(20枚)
    当日出荷
    チューブファイル用の替背見出し紙です。タイトル記入やカラー分類シールが貼りやすいように方眼罫が印刷されています。
    材質再生紙セット内容青・緑×10枚、赤・黄×10枚、計20枚
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • アイピースエクステンダー Canon

    アイピースエクステンダー

    Canon
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。
    対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D