超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ]
RT630U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。
Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。
高解像度赤外線センサー
640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。
超広範囲温度測定
-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。
NETD<35mKの高感度性能
微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。
電動フォーカス機能搭載
ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。
レーザー距離計搭載
レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。
5インチ高精細タッチスクリーン
大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。
- その他
- IFOV:0.68mrad
- 質量(kg)
- 約1.3(バッテリーを含む)
- 寸法
- 144×129×307mm
- 測定範囲(℃)
- -20~1500
- レンズ
- FOV:25°×20°
- 検出器
- 12μm非冷却赤外線検出器
- 解像度
- 640×512、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:1280×1024
- デジタルズーム
- 1倍~10倍
- 焦点距離
- 17.7mm
- 測定距離(m)
- 最短:0.4m
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。温度計 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)
![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-04.jpg)
![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-06.jpg)
![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-08.jpg)
![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103726-260828-02.jpg)
![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103726-260828-04.jpg)
![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103726-260828-06.jpg)
![注文コード:03103726 超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103726-260828-08.jpg)



















