カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「rtcn」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズTDKラムダ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
テーパーローラコンベヤ(廉価型) マキテックテーパーローラコンベヤ(廉価型)マキテック
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチールカーブ内R(mm)900コンベヤ角度θ(°)90材質(ベアリング)スチールローラ外径A(小径)(mm)42.7肉厚B(大径)(mm)2.1軸外径(Φmm)12ローラ強度(kg)100(400Wの時)コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ” スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
6,598税込7,258
1本
当日出荷
ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)外径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製テーパーローラー単体 マキテックスチール製テーパーローラー単体マキテック
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
タイプ三相インバータ2 次側専用フィルタ定格電圧(V)[AC/DC] 500定格電流(A)50減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~3 (5dB保証)質量(g)900耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer R1025-10 Seeed StudioreComputer R1025-10Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ 4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz) ・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート ・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3 ・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート ・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能 ・DINレール取り付けが可能 ・YoctoとBuildrootをサポート
その他【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台セット内容reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1入力2ピン端子台使用CPURaspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz内蔵RAM4GBOSRaspbian、DebianRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+70HDMI規格HDMI2.0×1イーサネット対応10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3uUSBUSB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1PoE対応IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
DRT用デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)DRT用デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個
61日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)100~500
2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイ MOXA2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイMOXA
99,980税込109,978
1個
62日以内出荷から102日以内出荷