カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(274)
  • オフィス家具(46)
  • 卓上消耗品(28)
  • 介護用品(23)
  • 制御機器(15)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtg」の検索結果

465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
5,998税込6,598
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタルファンなし
ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブNETGEAR
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEARNETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed SwitchNETGEAR
9,998税込10,998
1台
当日出荷
NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアレイ・アウト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタンクリアタイプケース対応機種Galaxy A25 5G特性耐衝撃
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応レイ・アウト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G特性ガラス、防汚加工、指紋防止、光沢
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ComfortGoodyear
34,980税込38,478
1セット(4本)
翌々日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ説明】高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。【特徴・性能】優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現優れた排水性によりウエット性能が向上
用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー質量(kg)約3使用温度(℃)0-45サイズ(inch)23.8表面処理非光沢対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%解像度2560×1440視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 反射防止 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard PETフィルム 反射防止 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
Google Pixel 9a Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 9a Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
699税込769
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
適合機種Google Pixel 9a対応インチサイズ6.3インチ(Google Pixel 9a)特性指紋防止、抗菌加工、指紋認証対応、耐衝撃
5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載) TP-LINK5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載)TP-LINK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
工事用ソケット オーム電機工事用ソケットオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
口金E26付属品木ネジ定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線VCT
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-G2シリーズ不二ラテックス(3件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
シャープ S3(エススリー) パイロットシャープ S3(エススリー)パイロット(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。
用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替えゴム:HERFS-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式ノック式最大径(Φmm)10.5
Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラック レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラックレイ・アウト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
519税込571
1個
当日出荷から89日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、1ms(GTG/MPRT)の高速応答速度と180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (180Hz) x2、DisplayPort 1.4 (180Hz) x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)最大36、通常17、省エネ9、スタンバイ0.5サイズ(inch)23.8表面処理非光沢本体質量(kg)約2.7最大応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)319×539×46(スタンド無)コントラスト比1000:1(DCR)YES画素ピッチ0.274mm表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 85%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×2、DP×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節不可コントラスト(DCR)YESバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(AAS)ブルーライトカット軽減モード:YES使用湿度範囲(%RH)30~ 90フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)300角度調節
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~35出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~60%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)423×558×194、スタンド幅244出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
Galaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットブラック レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットブラックレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy A21/A20 ハイブリッド/クリア レイ・アウトGalaxy A21/A20 ハイブリッド/クリアレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 四つ角エアクッション付き。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)20幅(cm)7.3高さ(cm)15.2表面硬度2H奥行き(cm)1.1
BARTH ケーブル USBケーブル STG-550 / 560 / 650 / 660 Mini PLC用 BARTHBARTH ケーブル USBケーブル STG-550 / 560 / 650 / 660 Mini PLC用BARTH
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様●併用可能製品:STG-550 / 560 / 650 / 660 Mini PLCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプUSBケーブル終端スタイルプラグイン
Galaxy A25 5G Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
背面は鉛筆硬度2Hで傷が付きにくい。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 反射防止 平面保護 硬度10H 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 反射防止 平面保護 硬度10H 指紋認証対応レイ・アウト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
SCOOTER TG IRCSCOOTER TGIRC(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
タイヤサイズ3.50-8リム径(inch)8タイプWT速度記号/荷重表示2PR
Google Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 光沢 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 光沢 抗菌・抗ウイルス 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
材質PET、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性指紋防止/光沢/抗菌・抗ウイルス/指紋認証対応
セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NZomron(オムロン)
719税込791
1個
当日出荷から89日以内出荷
品名操作部
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/ブラック レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/ブラックレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネート。衝撃をやわらげる上下のエアクッション構造。ケース内側のハニカム構造で衝撃から端末を護る。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネートブラックタイプケース型対応機種Google Pixel 8a特性耐衝撃
Galaxy Z Flip6 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H レイ・アウトGalaxy Z Flip6 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10Hレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。※メイン(内側)ディスプレイを保護するものではありません
サイズ(inch)7.6対応機種Galaxy Z Fold6特性ガラス/光沢/防汚/指紋防止
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム ブルーライトカット 反射防止 衝撃吸収 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard PETフィルム ブルーライトカット 反射防止 衝撃吸収 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
799税込879
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックJAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
27インチのFAST IPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く表示します。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(OD時:GTG/MPRT)の応答速度を採用、AdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD:120Hzに対応します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子は、HDMI2.1 x2、DisplayPort1.4 x2を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(kg):4.5●本体サイズ(H×W×D):461mm×614mm×200mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS(AHVA)●応答速度(G to G):8msサイズ27型ピッチ約0.155mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢入力信号デジタル最大消費電力(W)43コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルType-C、電源ケーブル入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)400USBなし
液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE AOC液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSEAOC
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。
表面処理ノングレア解像度1920×1200入力端子USB Type-C(充電のみ)色(本体)ダークグレーモニターサイズ14型パネル駆動方式IPS
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域でコンテンツを色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、滑らかで美しい映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/3A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.9ms●本体サイズ(H×W×D):高419mm×幅558mm×奥行210mm スタンド幅216mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.282mm寸法24.5型消費電力(W)最大34通常14省エネ9スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)3入力信号デジタル最大消費電力(W)34コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーなし色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ24.5パネル駆動方式IPS(AHVA)USBなし
ApresiaLightGM228GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (24port) APRESIA SystemsApresiaLightGM228GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (24port)APRESIA Systems
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 10/100/1000BASE-T×24、SFP×4 FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
チップ RTG 三菱マテリアルチップ RTG三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質UTi20T形状円形厚さ(mm)7.5
Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブルー レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブルーレイ・アウト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
Google Pixel 8a Like standard フィルム 10H ガラスコート 耐衝撃 光沢 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard フィルム 10H ガラスコート 耐衝撃 光沢 指紋認証対応レイ・アウト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊、アクリル系コーティング剤サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラスコート/耐衝撃/光沢/指紋認証対応
Galaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウトGalaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリアレイ・アウト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 高い透明感で抜群の一体感を実現。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 端末のストラップホール使用可能。 マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)23幅(cm)7.4高さ(cm)15.3奥行き(cm)1
Galaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビー レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビーレイ・アウト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッド レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッドレイ・アウト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら