カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rth-2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)

    ラチェット式タップホルダ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
    用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
  • 丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)マグネットなし
  • 太口ロート(粉用) TRUSCO

    太口ロート(粉用)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0642材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足長(mm)65足径(Φmm)×足長(mm)48×65
  • 無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所

    無線温湿度ロガー用分離センサ

    佐藤計量器製作所
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
    用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
  • ウスイータ階段幅木セット1段用JY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用JY

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。メープル柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用PY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用PY

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。しっくいホワイト柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用ET Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用ET

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ウォッシュドオーク柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用TY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用TY

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ウォールナット柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用EY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用EY

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。オーク柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用GY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用GY

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ホワイトアッシュ柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用WY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用WY

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ホワイトオーク柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用GT Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用GT

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。グレージュヒッコリー柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用MT Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用MT

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。エイジドチェスナット柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用CY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用CY

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。チェリー柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段幅木セット1段用CT Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段幅木セット1段用CT

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。カームチェリー柄グリーン購入法適合
  • 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO

    1山先端金具(T先)

    ParkerTAIYO
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
    寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ

    記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1セット
    5日以内出荷
    J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
    型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
  • 断熱ドレンホースチーズ オーケー器材

    断熱ドレンホースチーズ

    オーケー器材
    12,980税込14,278
    1セット(20個)
    98日以内出荷
    断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
    材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずるアイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6