カテゴリ
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「rtr-500bc」の検索結果

【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷から4日以内出荷無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール仕様親機・中継機適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル
ネットワークベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
ACアダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C温度測定範囲(℃)-10~60アンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2インターフェース光通信、USB通信、Bluetooth4.2、モバイル通信(4G)、特定小電力無線電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)~90
【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から4日以内出荷記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。付属品USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)仕様親機適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))サービス分類レンタル