カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtr-502」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズT&D(ティアンドデイ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCOトラ表示テープ 50mm×25mTRUSCO(14件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
トラ表示テープ TRUSCOトラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池記録モードエンドレス/ワンタイム
ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
寸法(mm)47×19.0×62(突起部除く)質量(g)50温度測定範囲(℃)-60~155測定対象温度インターフェース光通信/特定小電力無線通信/Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)測定チャンネル温度1ch(外付け)アズワン品番1-3521-11-20校正証明書一般校正
温湿度記録計 おんどとり 無線LAN 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計 おんどとり 無線LAN 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズT&D(ティアンドデイ)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(外付け)校正証明書一般校正
おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ)おんどとり用大容量バッテリーパックT&D(ティアンドデイ)
4,498税込4,948
1個(1個)
当日出荷
セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 大容量バッテリパック T&D(ティアンドデイ)T&D 大容量バッテリパックT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)T&D 外部電源アダプタT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセットT&D(ティアンドデイ)
999税込1,099
1個
欠品中
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)T&D 水中用センサT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-60~155仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC T&D(ティアンドデイ)【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DCT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。
付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル