カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(111)
    • グラフィックボード/ビデオカード(13)
    • 無線/有線LANルーター(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(25)
  • 制御機器(58)
  • メカニカル部品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 塗料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • NVIDIA(エヌビディア)(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • Optibelt(36)
  • SMC(27)
  • Texas Instruments(22)
  • ホンダ(14)
  • UNIFIX VORTEX(14)
  • 三菱電機(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
  • TP-LINK(9)
  • レイ・アウト(9)
  • ANTEC(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • サイバーパワー(6)
  • Geometric Future(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx」の検索結果

327件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギガアクセスVPNルーターRTX840 YAMAHA(ヤマハ)

    ギガアクセスVPNルーターRTX840

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    8日以内出荷
    メモリー増設による性能向上で、クラウドサービスの利用をさらに快適に 。NATおよび動的フィルターの最大セッション数を65534から150000まで増強 。通信先リスト (IPアドレスまたはFQDNで定義) によるローカルブレイクアウト機能を標準搭載 。「JC-STAR」レベル1に適合 。「LANマップ」、「YNO」の活用で効率的なネットワーク管理が可能 。RTX830の設定情報もそのまま利用できるため、RTX830からRTX840への置き換えが簡単に可能
    付属品はじめにお読みください[保証書含む]、AC100V用電源コード、電源コード抜け防止金具仕様【NATセッション数】150000【動的フィルターセッション数】150000その他【VPN対地数】20 / ※VPN拡張ライセンス非対応容量【RAM/FlashROM】1GB / 64MB備考ADSL・CATVモデム機能なし / DSUなし / 拡張スロットなし規格IEEE802.3インターフェース【LAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×4ポート【WAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×1ポート【その他】USB×1ポート、マイクロSD×1ポート、コンソールポート(RJ45×1、mini USB×1)保証期間1年間伝送速度(Mbps)2000(スループット)プロトコルIP、IPv6ポートLAN:4ポート、WAN:1ポート / ※全ポート1ギガ回線種別FTTH、ADSL、CATV、ATM回線、IP-VPN網、広域イーサネット網、携帯電話網、データコネクト
  • NVIDIA RTX A400 4GB ELSA(エルザ)

    NVIDIA RTX A400 4GB

    ELSA(エルザ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
    インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
  • NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    欠品中
    グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
  • RTX PRO 4500 Blackwell DHC-DS

    RTX PRO 4500 Blackwell

    DHC-DS
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1台
    翌々日出荷
    NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Retail
  • NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌日出荷
    NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
    インターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
  • NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    翌日出荷
  • NVIDIA RTX PRO Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    5日以内出荷
    プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
  • NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
  • NVIDIA RTX w/Mini Brk HP(日本ヒューレット・パッカード)

    NVIDIA RTX w/Mini Brk

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷
    WorkstationOption製品。
  • NVIDIA RTX 4000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 4000 Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    NVIDIA RTX 4000 Ada 世代は、プロフェッショナル向けの最も強力なシングルスロットGPUであり、AI、リアルタイムレンダリング、グラフィックス、およびコンピュートワークロードに対して驚異的な加速を提供します。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されたRTX 4000は、第3世代RTコア48個、第4世代Tensorコア192個、6144個のCUDAコア、20GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、大規模なデータセットと複雑な視覚的なワークロードを簡単に処理します。
  • NVIDIA RTX 2000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 2000 Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
  • NVIDIA RTX 4500 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 4500 Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    8日以内出荷
    NVIDIA RTXTM 4500 Ada 世代は、非常に効率的なNVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築され、60個の第3世代RTコア、240個の第4世代Tensorコア、そして7680個のCUDAコアを24GBのグラフィックスメモリと組み合わせることで、AIを駆使したグラフィックスのリアルタイムレンダリングを実現します。RTX 4500 Ada 世代で、驚異的なワークフローアクセラレーションを実現する新しい方法を体験してください
  • NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6  グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    メモリー容量20GBプロセッサーNVIDIA
  • NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築されたRTX 4000 SFFは、48個の第3世代RTコア、192個の第4世代Tensorコア、および6144個のCUDAコアを、20GBのエラー訂正コード(ECC)グラフィックスメモリと組み合わせています。NVIDIA RTX 4000 SFF Adaは、NVIDIA RTX A2000と同じ2.7(H)×6.6(L)インチのコンパクトなフォームファクターで、ロープロファイルブラケットで提供されます。RTX 4000 SFFは、レンダリング、AI、グラフィックス、およびコンピューティング ワークロードに、コンパクトなフォームファクターで、フルサイズのパフォーマンスを提供します。
  • AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080) GIGABYTE(ギガバイト)

    AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥610,000税込¥671,000
    1個
    3日以内出荷
    AORUS PRIME 5 は、主要パーツのほとんどにGIGABYTE 製コンポーネントを採用しています。マザーボード、GPU、電源などを同一ブランドで統一することで、パーツ間の高い互換性と安定性を実現。長時間の高負荷でも信頼できる動作環境を提供します。
  • ラックマウントキット(RTX1210専用) YAMAHA(ヤマハ)

    ラックマウントキット(RTX1210専用)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    8日以内出荷
    同梱物 ラックマウントパネル(上)×1個、ラックマウントパネル(下)×1個、取扱説明書。 19 インチラックへの取付ネジは添付しておりません。
    対応製品RTX1220 / RTX1210
  • GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

    GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌々日出荷
    GAMING A16はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
  • GAMING A16(INETL CORE Ultra 9 185/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

    GAMING A16(INETL CORE Ultra 9 185/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    GAMING A16はINETL CORE Ultra 9 185 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
  • GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 9 465/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

    GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 9 465/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌々日出荷
    GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 9 465 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
  • GAMING A16(INETL CORE Ultra 9 185/RTX5070/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

    GAMING A16(INETL CORE Ultra 9 185/RTX5070/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
    GAMING A16はINETL CORE Ultra 9 185 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
  • ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)

    ギガアクセス VPNルーター(4ポート)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
    用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
  • 中継機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    中継機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
    仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕材質樹脂色ホワイト質量(g)約600電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」設置場所屋内(壁面取付)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)停電補償あり(約30分)
  • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
  • R調整ビス55 ダンドリビス

    R調整ビス55

    ダンドリビス
    ¥699~税込¥769~
    1パック(34本)ほか
    当日出荷
    省施工商品、ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。R調整はMDF材に最適です。
    材質本体:鉄、表面処理:三価クロメート全長(mm)55ねじ長さ(mm)30、12ねじ径(mm)5.2、5.1頭部径(Φmm)9
  • AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
    インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
  • ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所

    ダンパ ランマ(直結型)

    明和製作所
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エンジンを保護する大型のエンジンカバーを装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型ハンドル防振ゴムを採用し振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するための、エンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
  • ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ

    ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎

    ユニーズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(75本)ほか
    4日以内出荷
    下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
    用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
  • 直結ランマー 明和製作所

    直結ランマー

    明和製作所
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
    用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)仕様潤滑方式、オイルパス式トラスコ品番466-0684ストローク(mm)(打撃)40~60寸法(mm)(打撃板)330×230全長(mm)1010質量(kg)57エンジンタイプロビンEH092D打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3
  • ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所

    ダンパ ランマ(直結型)

    明和製作所
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    打撃板にウレタン素材を使用。作業時の騒音を低減できます。
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
  • (23521)スリーブ ホンダ

    (23521)スリーブ

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    Wi-Fi 6(802.11ax)対応のUSBタイプワイヤレスアダプター。最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps+2.4GHz:574Mbps)の高速通信を実現。OFDMAとMU-MIMOにより複数デバイスが混在する環境でも効率的な通信が可能。WPA3対応で高いセキュリティを確保。USB 3.0接続でデータ転送も高速。Windows 11/10に対応し、プラグ&プレイで手軽にセットアップ可能。コンパクトなデザインで携帯性にも優れる。
  • ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ

    ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎

    ユニーズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(5本)ほか
    4日以内出荷
    下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
    用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
  • 低騒音ランマ 明和製作所

    低騒音ランマ

    明和製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    NETIS登録品(No.HR-120011-A)の低騒音ランマーです。 打撃板にウレタン素材を使用しており、騒音を低減できます。 防音カバーは永久保証です。(本体寿命までの通常の使用)
    用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他(電話、電気工事、宅地工事)仕様自動車用無鉛ガソリン・エンジンカバー付・ダブルクリーナートラスコ品番793-2022ストローク(mm)【打撃】40~60寸法(mm)【打撃板】330×270全長(mm)1030騒音値(dB)75.8潤滑方式オイルバス式エンジンタイプ4サイクルエンジン(ロビンEH09-2F)打撃力(kN[kgf])28打撃数(Hz)10~10.8NETIS番号HR-120011-A
  • AX1800 Mini USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Mini USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fi 6対応デュアルバンドUSB子機。最大1800Mbps通信対応。MU-MIMOとOFDMAで快適な通信を実現。金メッキコネクタ採用で高耐久。ドライバー内蔵でプラグアンドプレイ対応。USB3.0対応で高速転送。WPA3暗号化対応でセキュリティを強化。Windows 10/11/7/8対応。
    準拠規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axインターフェースUSB最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1800伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)5/2.4
  • AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
  • ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ

    ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎

    ユニーズ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
    用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター

    TP-LINK
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
  • 再生カードケース(Aペット樹脂硬質タイプ) クラウン[事務用品]

    再生カードケース(Aペット樹脂硬質タイプ)

    クラウン[事務用品]
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タフでクリアで使いやすい。耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ。
    材質再生PET製厚さ(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機 TP-LINK

    AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機

    TP-LINK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。