R調整ビス55

R調整ビス55 - ダンドリビス

省施工商品、ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。R調整はMDF材に最適です。

材質
本体:鉄、表面処理:三価クロメート
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
30、12
ねじ径(mm)
5.2、5.1
頭部径(Φmm)
9
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04582720V-RTX055-BP1パック(34本)424-4963パック入
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
04583587V-RTX055-RX1箱(120本)424-4993箱入
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする