カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)

「rtx5080」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF AMD

    Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF

    AMD
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W
    キャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
  • おにやんま君 安全ピン付けタイプ EDISON

    おにやんま君 安全ピン付けタイプ

    EDISON(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ EDISON

    おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ

    EDISON(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • 3wayオープンフレーム 長尾製作所

    3wayオープンフレーム

    長尾製作所
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
    仕様CPUクーラー制限:なし付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダーケース形状オープン質量(kg)約3.5ブラック電源対応:ATX電源表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX拡張スロット数8段電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ)デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
  • マグネット式VGAサポートステイ 長尾製作所

    マグネット式VGAサポートステイ

    長尾製作所
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    マグネット式グラフィックボードサポートステイ。手作業で塗装したホワイトモデル。ガッチリ安定した設置が可能。自由度の高い取付が可能。グリップ性の高いゴムを採用。スライド式で簡単調整。対応高15~160mm
    材質表面処理白色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×40×160質量(g)約80
  • イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 MIKI LOCOS

    イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟

    MIKI LOCOS(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(2個)
    当日出荷
    害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
    用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等利用場所屋外
  • オープンフレーム ver.micro-ATX 長尾製作所

    オープンフレーム ver.micro-ATX

    長尾製作所
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
    仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
  • タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPA

    タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き

    ELPA
    5,223税込5,745
    1個
    当日出荷
    AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    コネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400までスイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付USBポート数4コンセント形状2Pコンセント個数12プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)電源コード(m)2定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aブラック使用温度範囲(℃)-10~40マグネット付き耐雷サージ付きアズワン品番65-0603-28
  • オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き トライメイト

    オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き

    トライメイト(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
    用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
  • ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    78,980税込86,878
    1台
    5日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション:18(110A)+ 2(110A)+ 2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、マイクロファイン合金チョーク、8層PCB。・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO エンハンスメント。・包括的な冷却:拡大されたVRM ヒートシンクアレイ、M.2 ヒートシンクとバックプレート、AI Cooling ll、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × USB4 Type-C Ports 、リア1 x USB Type-C 30W 急速充電、フロント1 x USB 20Gb。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    外寸(mm)365×281×87機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 13 ports):2 × USB4(40Gbps)ports (2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)、10 × USB 10Gbps ports(9 × Type-A + 1 × USB Type-C)、Front USB(Total 11 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support additional 4 USB 5Gbps ports、3 × USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max.3A、12V max 2.5A、15V max.2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbps transfer rateストレージTotal supports 5 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870E Chipset、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_5 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10. RAID 5 Funciton is only supportted byAMD Ryzen 9000series CPU、 M.2_2 & M.2_3 slots share bandwidth with PCIE×16(G5). When M.2_2 & M.2_3 are occupied with SSD devices、PCIE×16(G5) will run ×8 only内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、USB Wattage Watcher、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、Dynamic OC Switcher、FlEXKey
  • AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080) GIGABYTE(ギガバイト)

    AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    610,000税込671,000
    1個
    翌々日出荷
    AORUS PRIME 5 は、主要パーツのほとんどにGIGABYTE 製コンポーネントを採用しています。マザーボード、GPU、電源などを同一ブランドで統一することで、パーツ間の高い互換性と安定性を実現。長時間の高負荷でも信頼できる動作環境を提供します。
  • NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6  グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    メモリー容量20GBプロセッサーNVIDIA
  • オープンフレーム ver.ATX 長尾製作所

    オープンフレーム ver.ATX

    長尾製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
    仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
  • NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX

    NVIDIA(エヌビディア)
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
  • DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    43,980税込48,378
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
  • シミオシ 2WAY 高機能ベンチテーブル プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業

    シミオシ 2WAY 高機能ベンチテーブル プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル

    親和産業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル 日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。 オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。 ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。 2WAY構造を採用 ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。 オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置 オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。 自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用 外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。 分割式VGAマウンタ採用 3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。 日本国内一貫生産!! 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
    適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)質量(kg)約 2.4黒色(塗装)スイッチ簡易電源スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードmini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX拡張スロット数7スロット
  • イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所

    イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟

    高芝ギムネ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ。スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに。安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様。安全ピンで帽子や服につけて。ストラップで吊り下げて。クリップで帽子や服、カバンに止めて。薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
    用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ材質本体、はね:PVC質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
  • AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF AMD

    AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF

    AMD
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。
    仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
  • AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W AMD

    AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W

    AMD
    289,800税込318,780
    1台
    33日以内出荷
    AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。
    仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89