カテゴリ

  • バイク純正部品(31)
  • 制御機器(6)
  • 安全保護具(2)
  • メカニカル部品(1)

「ru-211」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
    質量(g)1730種類巻取式/ロープ式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
    質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • クロスローラーテーブル(VRU形) THK

    クロスローラーテーブル(VRU形)

    THK(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クロスローラーテーブル
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カバ- 7 5RU-2117V-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 7 5RU-2117V-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 8 5RU-2117W-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 8 5RU-2117W-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 10 5RU-2117Y-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 10 5RU-2117Y-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,プロテクタフロント 5RU-21122-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,プロテクタフロント 5RU-21122-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 5RU-2117F-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 5RU-2117F-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 2 5RU-2117M-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 5RU-2117M-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 2 5RU-2117M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 5RU-2117M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 2 5RU-2117M-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 5RU-2117M-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 5RU-2117F-11 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 5RU-2117F-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 5RU-2117F-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 5RU-2117F-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 9 5RU-2117X-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 9 5RU-2117X-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 2 5RU-2117M-11 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 5RU-2117M-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 0.25 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 0.25 kW

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 熱過負荷リレーは、FLC モータで最大 1 A の過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプ Terminal で、トリップクラスはクラス 10 です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズ S00 で使用されます。周囲温度: -40 → +70 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コンタクトの定格電流:1 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:0.25 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7341-86
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大4Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
    仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-92
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.1 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.1 kW

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 熱過負荷リレーは、FLC モータの 3.2 A までの過負荷リリース電流を使用していました。スプリングタイプ Terminal で、トリップクラスはクラス 10 です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズ S00 で使用されます。周囲温度: -40 → +70 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コンタクトの定格電流:3.2 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.1 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:203-2575アズワン品番65-7341-21
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 0.55 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 0.55 kW

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens熱過負荷リレーは、最大1.6AのFLCモータの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
    仕様●コンタクトの定格電流:1.6 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:0.55 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7339-21
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
    仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7342-20
  • カバ-,サイド 1 5RU-21711-01-PG YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 1 5RU-21711-01-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-00-PD YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-00-PD

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,エンジン 1 5RU-21411-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,エンジン 1 5RU-21411-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-00-P8 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-00-P8

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 1 5RU-21711-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 1 5RU-21711-01-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 1 5RU-21711-01-PA YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 1 5RU-21711-01-PA

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 1 5RU-21711-00-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 1 5RU-21711-00-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-01-PA YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-01-PA

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-01-PG YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-01-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 1 5RU-21711-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 1 5RU-21711-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-01-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5RU-21511-00-PF YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5RU-21511-00-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダ 5RU-11310-21 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 5RU-11310-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • モ-ル,サイドカバ- 1 5RU-2171L-11-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,サイドカバ- 1 5RU-2171L-11-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • モ-ル,サイドカバ- 1 5RU-2171L-11-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,サイドカバ- 1 5RU-2171L-11-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷