カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(3)
- オフィス家具(2)
- カー用品(2)
- 電気材料(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ru-220」の検索結果

ゴム砥石 ベルラバー
ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(3個)当日出荷消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
昇圧専用トランスリール
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
KNEES UP(ニーズアップ) W020 ネイビーブルー×ライトブルー 22.5
アシックス商事¥12,980税込¥14,2781足4日以内出荷あなたのひざを快適に材質靴底素材:合成底色ネイビーブルー×ライトブルーサイズ(cm)22.5~25(0.5きざみ)、足囲:4E相当
液晶保護フィルム マツダ CX-60 メーター 2022 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,098税込¥2,3081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種マツダ CX-60 メーター 2022 ( 12.3 インチ )寸法(mm)290×106取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム マツダ CX-60 メーター 2022 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マツダ CX-60 メーター 2022 ( 12.3 インチ )寸法(mm)290×106サイズ12.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
デンドウジククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷規格BC260MUS部品名称デンドウジククミタテ図解NoBC220H 本体部品_No.13、MB125RU 本体部品_No.12、MB132RU 本体部品_No.12
ガイカンウケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格トソウナシ図解NoMB2603ML チップソー 本体部品_No.9、MB2604MU 本体部品_No.9、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.9、BC2510 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、AC250H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2700RS(JP) 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.9、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KM26 2G 本体部品_No.18、MB132RU 本体部品_No.9、BC220H 本体部品_No.9、MB2601ML 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.10、AC250HL 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、AC254H-1 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、KFB-26 本体部品_No.15、MB2603ML 本体部品_No.9、ML23SLJ 本体部品_No.9、AC254H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2600RS(JP) 本体部品_No.10、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.9、MB2601MU 本体部品_No.9、AB300-1 本体部品_No.9、MB2603MU 本体部品_No.9、MB2603MU チップソー 本体部品_No.9、MB2600MU 本体部品_No.9、OS26KU 本体部品_No.9、MB2600TL26 本体部品_No.9、KM26 B 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.9、MB2400M TM24 本体部品_No.9、ML23SJ 本体部品_No.9、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB125RU 本体部品_No.9、MB301ESU 本体部品_No.9、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC2400 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、NK25D 本体部品_No.9、MB261ESU 本体部品_No.9、MC2601RS(JP) 本体部品_No.9、MB264MU 本体部品_No.16、JA251 本体部品_No.9、MB-220HU 本体部品_No.9、MB2603MG 本体部品_No.9
クラッチケースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷規格3~9フクム図解NoMC2600RS(JP) 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.2、BC220H 本体部品_No.2、MC2601RS(JP) 本体部品_No.2、MB2600TL26 本体部品_No.2、MB125RU 本体部品_No.2、MB2600MU 本体部品_No.2、MC2700RS(JP) 本体部品_No.2、MB2400M TM24 本体部品_No.2、BC2510 本体部品 クラッチケースマトメ_No.2、JA251 本体部品_No.2、MB132RU 本体部品_No.2、BC2400 本体部品 クラッチケースマトメ_No.2
アドゥーエロビー 2人用イス/2022~ 1200W600D840H ライトブルー /2022~
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840グリーン購入法適合
アドゥーエロビー 2人用イス/2022~ 1200W600D840H インディゴブルー /2022~
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840グリーン購入法適合