カテゴリ
- 測定用品(22)
- ライト付ルーペ(1)
- 手持ちルーペ(2)
- スタンドルーペ/アームルーペ(1)
- ヘッドルーペ(12)
- メガネルーペ(6)
絞り込み
倍率(倍)
- 2.3
- 1.5(22)
- 1.6(24)
- 1.8(58)
- 2(167)
- 2.5(117)
- 2.7(14)
- 3(148)
- 3.5(123)
- 4(100)
- 4.5(25)
- 5(96)
- 6(50)
- 7(41)
- 8(22)
- 10(158)
- 15(49)
- 18(13)
- 20(23)
- 30(12)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- クリアー光学(5)
- I.L.K(池田レンズ工業)(6)
- 京葉光器(LEAF)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- Minimo(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- TRUSCO(3)
- サンスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ru-pe」の検索結果

LEDライトヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。用途工場での検査、検品や組み立て作業。トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
メガネルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110
LEDライト付ヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオードレンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付
I.L.K(池田レンズ工業)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から4日以内出荷材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズレンズサイズ(mm)22×38サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114
クリアー光学¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
非球面 高倍率ルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷トラスコ品番699-5187材質レンズ:アクリル非球面レンズ(ハードコート加工済)幅(mm)118寸法(mm)レンズ:100全長(mm)236高さ(mm)25倍率(倍)2.3
LEDライト付ヘッドルーペ LH-115
クリアー光学¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷寸法(mm)225×190×40質量(g)195電源CR2016×2(付属)光源白色LEDライト材質(レンズ)白ガラス