曜日別特売

非球面 高倍率ルーペ

非球面 高倍率ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)非球面 高倍率ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)非球面 高倍率ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)非球面 高倍率ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)非球面 高倍率ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)非球面 高倍率ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)
トラスコ品番
699-5187
材質
レンズ:アクリル非球面レンズ(ハードコート加工済)
幅(mm)
118
寸法(mm)
レンズ:100
全長(mm)
236
高さ(mm)
25
倍率(倍)
2.3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813825890
¥6,500
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする