カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「ruf2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリー パターンファイル更新ライセンス延長パック 1ライセンス版 BUFFALO(バッファロー)USBメモリー パターンファイル更新ライセンス延長パック 1ライセンス版BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
・ウイルスチェック機能付きセキュリティー USBメモリーのウイルスパターンファイルの自動更新機能を 1 年間延長するライセンスパック ・ 1 ライセンス版 ( ライセンス登録キーで 1 つ発行、 USB メモリー 1 本が更新可能 ) ※対象商品 RUF3-HSTV シリーズ RUF3-HSTV3 シリーズ RUF3-HSTV5 シリーズ RUF3-HSLTV シリーズ RUF3-HSLTV3 シリーズ RUF3-HSLTV5 シリーズ RUF2-HSC-TV シリーズ RUF2-HSC-TVA3 シリーズ RUF2-HSC-TVA5 シリーズ RUF2-HSCLTV シリーズ RUF2-HSCLTVA3 シリーズ RUF2-HSCLTVA5 シリーズ HDS-PXVU2 シリーズ HDS-PZNU3TV3 シリーズ RUF2-JVS シリーズ RUF3-KV シリーズ RUF3-PV シリーズ
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
カッティングオイルF2 ニコテックカッティングオイルF2ニコテック
4,798税込5,278
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミシールホイル F2シリーズ Excel Scientificアルミシールホイル F2シリーズExcel Scientific
4,798税込5,278
1箱(300枚)
当日出荷
材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)10.1×81.2(101)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌未滅菌アズワン品番4-4994-03
アルミシールホイル F2シリーズ Excel Scientificアルミシールホイル F2シリーズExcel Scientific
7,898税込8,688
1箱(50枚)
当日出荷
材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌滅菌済アズワン品番4-4994-01
WHISeL コンフォートサンダル F271 自重堂WHISeL コンフォートサンダル F271自重堂
3,698税込4,068
1足
翌々日出荷から4日以内出荷
外反母趾に完全対応。 自分の足にピタッと合わせることができる完全調節型。
ブラック仕様抗菌、防汚加工タイプ男女兼用材質(アッパー)PU(ポリウレタン)材質(ソール)ラバロン(強化ゴムリフト)RoHS指令(10物質対応)対応中敷ポリウレタンヒール(mm)40
TLCアルミシート シリカゲル60/キーゼルグール F254 25 枚, 20×20cm 105567 1ST Merck(メルクミリポア)TLCアルミシート シリカゲル60/キーゼルグール F254 25 枚, 20×20cm 105567 1STMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-58
年組氏名クリアーファイル FF 20P PLUS(プラス)[文具]年組氏名クリアーファイル FF 20PPLUS(プラス)[文具]
189税込208
1冊
翌々日出荷
全教科のファイル管理に便利な、年組氏名フラットファイルデザインのクリアーファイル!。年組氏名の記入欄で生徒が同じ位置に書けるから、先生が管理しやすい。定番のフラットファイルと同じシリーズで揃えられる。教科によって色分けできる色展開。
材質本体=40 %再生ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)縦307×横230×背幅10ポケット数20シート厚さ(mm)本体=0.4、ポケット=0.03グリーン購入法適合
KEY,WOODRUFF25X18   13331357000 ホンダKEY,WOODRUFF25X18 13331357000ホンダ
319税込351
1個
4日以内出荷
フライステーブル FF230 PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230PROXXON(プロクソン)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付)テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80質量(kg)17定格使用時間(分)30仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)支柱の高さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
モデニカ ナチュラル F 200ml 中野製薬モデニカ ナチュラル F 200ml中野製薬
2,498税込2,748
1個(200mL)
5日以内出荷
髪全体に均一になじむため、創りこみすぎない適度な束感や柔らかな動きを自然にキープする。
アルミシールホイル F2シリーズ Excel Scientificアルミシールホイル F2シリーズExcel Scientific
9,998税込10,998
1箱(100枚)
10日以内出荷
材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌未滅菌アズワン品番4-4994-02
TLCアルミシート キーゼルグール F254 25 枚, 20×20cm 105568 1ST Merck(メルクミリポア)TLCアルミシート キーゼルグール F254 25 枚, 20×20cm 105568 1STMerck(メルクミリポア)
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0297-59
TLCガラスプレート キーゼルグール F254 25 枚, 20×20cm 105738 1ST Merck(メルクミリポア)TLCガラスプレート キーゼルグール F254 25 枚, 20×20cm 105738 1STMerck(メルクミリポア)
37,099税込40,809
1セット(25枚)
16日以内出荷
アズワン品番61-0298-46
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V三菱電機
179,800税込197,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - RP2040SPARKFUN
6,698税込7,368
1個
33日以内出荷
Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 200V三菱電機
499,800税込549,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター