カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ruf3-c32ga-bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
    対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0