用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット