カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「run-bps2」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
    耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
  • ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
    耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
  • アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業)

    アンダーマウント型レール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
  • ギャラリーバー取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ギャラリーバー取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129税込¥142
    1セット
    4日以内出荷
    ギャラリーバーとブラケットはワンタッチで取付できます。
    入数2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.93×4.94×2.99
  • スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 711 底付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1セット
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
    セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2種類ローラ形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装
  • ギャラリーバー LAMP(スガツネ工業)

    ギャラリーバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥759~税込¥835~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属製サイドパネル(側板)上部に取り付けるバーです。
    入数2本
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
  • ボックス型レール用 シンクロバー LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール用 シンクロバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1本
    4日以内出荷
    ボックス型レールRUN-BPS2に使用するシンクロバーです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
  • ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • スタビライザー オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    スタビライザー オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519税込¥571
    1セット
    4日以内出荷
    ボックス型レール用オプション品。 幅の広い引き出しの横ぶれを抑えます。 キャビネットの内幅LWが768mm以上
    入数2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)5×5×3
  • 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

    ハーフェレ(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出しセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック耐荷重(kg)30
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm

    ハーフェレ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    NovaProScala用のレーリングシステムです。
    用途深さがある引き出し仕様標準引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
  • スライドレール S270 日本スライド工業

    スライドレール S270

    日本スライド工業(23件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
  • ポイパック エーモン

    ポイパック

    エーモン(54件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
    用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
    仕様底付(アンダーマウント)材質鋼高さ(mm)28.5幅W(mm)35
  • 二段引スライドレール フジテック・ジャパン

    二段引スライドレール

    フジテック・ジャパン(41件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷
    インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    セット内容左右各1本材質スチール色ユニクロ種類スライド形段数2仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレールローラータイプ底付 ハイロジック

    スライドレールローラータイプ底付

    ハイロジック(12件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1セット(4本)
    当日出荷
    安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作に寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂製定格荷重(N)245(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
  • 引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)

    引戸用ソフトクローズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
    材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
  • 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック

    後付けソフトクローズ FC-125セット

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼