カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv16yn15s」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/10W東京コスモス電機
409税込450
1個
当日出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-99
炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/10W東京コスモス電機
409税込450
1個
当日出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-14
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ東京コスモス電機(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10
炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/10W東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7038-01
炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 1/10W東京コスモス電機
799税込879
1個
欠品中
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-59
炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/10W東京コスモス電機
409税込450
1個
5日以内出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-98
RV16YN型 200kΩ 東京コスモス電機RV16YN型 200kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
RV16YN型 3kΩ 東京コスモス電機RV16YN型 3kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
RV16YN型 1MΩ 東京コスモス電機RV16YN型 1MΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1.0RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
RV16YN型 30kΩ 東京コスモス電機RV16YN型 30kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
RV16YN型 300kΩ 東京コスモス電機RV16YN型 300kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
RV16YN型 300Ω 東京コスモス電機RV16YN型 300Ω東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)300RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 1/10W東京コスモス電機
409税込450
1個
欠品中
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-91
炭素皮膜ポテンショメータ 2kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 2kΩ 1/10W東京コスモス電機
409税込450
1個
欠品中
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-84
炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ 1/10W東京コスモス電機
869税込956
1個
欠品中
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-34
炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1/10W東京コスモス電機
899税込989
1個
7日以内出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-83
炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/10W東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-01
炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1/10W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1/10W東京コスモス電機
959税込1,055
1個
7日以内出荷
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-26