カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(1)
  • 自転車部品(1)

「rv30y」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W

    東京コスモス電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7074-91
  • 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

    東京コスモス電機(6件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W

    東京コスモス電機
    589税込648
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-86
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1W

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7165-53
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 4/5W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 4/5W

    東京コスモス電機
    589税込648
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7175-23
  • RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 200kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 200kΩ

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 300kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 300kΩ

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 500kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 500kΩ

    東京コスモス電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.4外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 30kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 30kΩ

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.8外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 300Ω 東京コスモス電機

    RV30YN型 300Ω

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)1外形(mm)Φ31抵抗(Ω)300溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1W

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-78
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1W

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-81
  • Y0PM00030 SL-RV300 グリップ SHIMANO(シマノ)

    Y0PM00030 SL-RV300 グリップ

    SHIMANO(シマノ)
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    グリップ SL-RV300
  • ブザー BIGM(丸山製作所)

    ブザー

    BIGM(丸山製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    規格ミツバRH-9部品名称ブザー図解NoMS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.35、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.34、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.54、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.35、MSA615R8C-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.37、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.35、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.55、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.55、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.31、SSA-α604 オプション-1部品_No.42、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.41など
  • スプロケツトマトメ BIGM(丸山製作所)

    スプロケツトマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプロケツトマトメ図解NoMSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.45、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.46、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA615R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.43、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X35XT4.5部品名称ヒラザガネ図解NoMS613DNR-Y フレーム部品_No.40、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z601S-1 サブミッション分解1部品_No.8、BSA-400 ブーム受け部品_No.9、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.30、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z500DX サブミッション分解1部品_No.8、MS513DNR-Y フレーム部品_No.40、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-α604MA 分配器部品_No.26、SSA-α1004 分配器部品_No.26、SPA-500 エンジン1部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.36、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.9、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS413DNR-Y フレーム部品_No.40など
  • フランジツキ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    135税込149
    1個
    8日以内出荷
    規格M8図解NoMSV615L(11.5) スライダクミタテ部品_No.25、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.6、MS615R8CGF-RV(13) フレーム部品_No.13、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ドラムクミタテ部品_No.13、MRS30H-130 フレーム部品_No.44、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.4、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.30、MS513R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.70、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.15、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.6、MSV415SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.7など
  • ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー ALBA(アルバ)

    ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種ディオ(Dio)XR BAJA(94-96) /AF28 SK50MMR-2/T-2、CRM50(92-97) /AD13 CRM50P/R/V、CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、FTR223(00-06) /MC34、CB223(08) /、SL230(97-03) /MD33、FTR250(86) /MD17 G/2、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(89-97) /MD24/MD32 K/P/R/RV、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別適合排気量(cc)50