カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv30yn20sb」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ東京コスモス電機(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W東京コスモス電機
559税込615
1個
当日出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-86
炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W東京コスモス電機
559税込615
1個
欠品中
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7074-91
炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 4/5W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 4/5W東京コスモス電機
559税込615
1個
当日出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7175-23
炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 4/5W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 4/5W東京コスモス電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-11
RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機RV30YN型 3kΩ東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 200kΩ 東京コスモス電機RV30YN型 200kΩ東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 300kΩ 東京コスモス電機RV30YN型 300kΩ東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 500kΩ 東京コスモス電機RV30YN型 500kΩ東京コスモス電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.4外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 100kΩ 東京コスモス電機RV30YN型 100kΩ東京コスモス電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素皮膜ポテンショメータ 2kΩ 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 2kΩ 1W東京コスモス電機
559税込615
1個
欠品中
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-08
RV30YN型 300Ω 東京コスモス電機RV30YN型 300Ω東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)1外形(mm)Φ31抵抗(Ω)300溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 30kΩ 東京コスモス電機RV30YN型 30kΩ東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.8外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1W東京コスモス電機
559税込615
1個
6日以内出荷
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-10
炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1W東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7165-53
炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1W東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-78
炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1W東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-81