カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rw-m2a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧式ポートパンチャー 亀倉精機

    電動油圧式ポートパンチャー

    亀倉精機
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
    用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCO

    R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)

    イチネンTASCO
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
    セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)