カテゴリ
- 自動車補修部品(44)
- バイク部品(32)
- カー用品(31)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 切削工具(7)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(19)
- AXS(アークス)(14)
- goot(太洋電機産業)(10)
- ESTERA(9)
- ロイヤル化成(6)
- 武蔵ホルト(5)
- ミヤコ自動車(5)
- アラデン(5)
- HKS(5)
- omron(オムロン)(4)
- コクヨ(4)
- ダイニチ工業(4)
- LINDSTROM(リンドストローム)(4)
- KSフィルター(4)
- StarTech.com(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rx-7」の検索結果

ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G
サクラクレパス¥14,980税込¥16,4781本当日出荷パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14.5×152
クラッチディスク RX-7 91-
アイシン精機¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷主な適合純正品番N315-16-460C・N315-16-460D・N315-16-460・N316-16-460・N315-16-460A・N315-16-460B適合メーカーMAZDA
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
クレモナ金剛打ロープ
ユタカメイク(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻(300m)当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途各種結束、テント・タープ用等
MRXチューブ(マジックテープタイプ)
デンカエレクトロン(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から24日以内出荷開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
SDカッター8X
三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
指レンズ丸型
TSK(ティ・エス・ケイ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15レンズ径(Φmm)36倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDウインカーバルブ
AXS(アークス)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット(2個)ほか当日出荷高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
LEDウインカーバルブ
AXS(アークス)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷から7日以内出荷高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載用途DC12V車専用色アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
衝撃光 バックランプ
AXS(アークス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
ビニロンロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。材質ビニロン
LEDポジションバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
衝撃光 ポジション球T10 17灯
AXS(アークス)¥2,298税込¥2,5281個(2個)当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
LEDヘッドバルブ
AXS(アークス)¥5,298~税込¥5,828~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
テーパー刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
MRチューブ
デンカエレクトロン¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から9日以内出荷マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)色黒
衝撃光 ポジション球T10 9灯
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(2個)当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様6面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
LEDバックバルブ
AXS(アークス)¥1,198~税込¥1,318~1箱(1個)当日出荷から7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
精密プライヤー ロングノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷種類ノーズプライヤ/精密プライヤ寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法C(mm)9.0先端形状ロングノーズ
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX700
タジマツール(TJMデザイン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約80まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
グット ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
精密プライヤー
BAHCO(バーコ)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から翌々日出荷エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。用途電子関係精密作業。仕様ばね付材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム硬度HRC42-46先端形状フラットノーズ
精密プライヤー ショートノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷トラスコ品番498-1685質量(g)71種類ノーズプライヤ/精密プライヤ寸法A(mm)146.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法B(mm)20.0寸法C(mm)9.0先端形状ショートノーズ刃先形状Smooth
RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷仕様ばね付トラスコ品番498-1642材質刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ全長(mm)146.5質量(g)69種類ノーズプライヤ/精密プライヤ寸法A(mm)20先端形状ラウンドノーズ先端硬度42~46HRC
こて部 RX780AS用
goot(太洋電機産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”SDカッター8X”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥54,980税込¥60,4781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。各種建材をオールマイティーに切断できます。リム型刃先の耐久性、波型基板の空冷作用を併せ持ちます。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)8
60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷エスコ品番EA986RX-7種別ボールベアリング材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20耐荷重(kg)105耐熱温度(℃)-25~70



































![Rカーブサイン シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41905098-190527-02.jpg)