三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”SDカッター8X”(乾式) 4枚+1枚セット
数量限定キャンペーン商品です。
各種建材をオールマイティーに切断できます。
リム型刃先の耐久性、波型基板の空冷作用を併せ持ちます。
用途
鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
チップ高さ(mm)
8
内容量
1箱(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605428
SDRX6-S5
調整リング:22mm→20mm
709-4683
22
10100
150
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
82605665
SDRX5-S5
調整リング:22mm→20mm
709-4691
22
12200
125
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
82606469
SDRX7-S5
調整リング:25.4mm→22mm、25.4mm→20mm
709-4696
25.4
8400
180
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
82606880
SDRX4-S5
調整リング:20mm→15mm
709-4693
20
14500
105
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください