カテゴリ

  • バイク部品(166)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(28)
  • 自動車補修部品(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 整備工具・収納(13)
  • カー用品(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「rx04」の検索結果

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD寸法(mm)170.2×95.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD寸法(mm)170.2×95.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
マスキングシール(丸/目印・タブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・タブ付)岩田製作所
309税込340
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
マスキングシール(丸/目印・タブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・タブ付)岩田製作所
10,980税込12,078
1袋(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
放電方式パルスAC方式使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具) アキュレイトスリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具)アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(1個)
4日以内出荷
寸法d1(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
51,980税込57,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL70アダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SL70アダプタサンドビック
95,980税込105,578
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
HSK CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックHSK CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コロターンSL70(540) サンドビックコロターンSL70(540)サンドビック
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
カッター 京セラカッター京セラ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
取付け方法アーバー
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型興研
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)47以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー 右 120.B010.21 bremboGP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー 右 120.B010.21brembo
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.B010.21。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ100mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.10 bremboGP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.10brembo
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.B010.10。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。ピストン径:32/32mm。ダストシール内蔵。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約925。仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:108。ピストン径:同径 4POT:32。製法:CNC削り出し(2ピース)。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16。使用上の注意:ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルトボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約925製法CNC削り出し(2ピース)内容左右セット表面処理ニッケルコーティング対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)108ピストン径(Φmm)同径 4POT:32
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(667件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から5日以内出荷
防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)興研(89件のレビュー)
289税込318特価
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別オプション
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー 左 120.B010.10 bremboGP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー 左 120.B010.10brembo
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.B010.10。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ108mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー 左 120.B010.20 bremboGP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー 左 120.B010.20brembo
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.B010.20。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ100mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
防じんマスク用排気弁(興研) 興研防じんマスク用排気弁(興研)興研(11件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
材質シリコンゴム適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
交換こて先です。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 bremboGP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20brembo
269,800税込296,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.B010.20。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:32/32mm。ダストシール付。取付ピッチ100mm。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約830。仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:100。ピストン径:同径 4POT:32。製法:CNC削り出し(2ピース)。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16。使用上の注意:ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3246.12,06.2228.38,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルトボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約830製法CNC削り出し(2ピース)内容左右セット表面処理ニッケルコーティング対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)同径 4POT:32
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から18日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラビットレーザーポインター サクラクレパスラビットレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)付属品単4乾電池×2トラスコ品番336-0351質量(g)45(電池含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ13×124連続使用時間30時間到達距離(m)50以内ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1mW未満<クラス2>RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
ハイパフォーマンス(HP)シリーズ GP4 RXキャリパーキット ラジアル bremboハイパフォーマンス(HP)シリーズ GP4 RXキャリパーキット ラジアルbrembo
279,800税込307,780
1セット(2個)
32日以内出荷
ブレンボのハイパフォーマンス(HP)シリーズはより高いコントロール性を求めるライダーの為に開発されたキャリパーキットです。 ソリッド・メタルから削りだされたハイパフォーマンス(HP)シリーズのキャリパー本体は、ブレンボのレース工学に直結する技術を活用しつつ、高いブレーキング・パワーと硬度コントロール性を達成するために格別の注意が払われた、最新の技術を用い生産されています。 本製品は製造技術の最先端である焼結ブレーキパッドを装備しています。他を凌駕するその性能の高さは世界最高峰のバイクレースMotoGP、国内最高峰のバイクレースJSB、どちらのレースでもトップ。チームがブレンボ製品(レース向け)を採用している事がなによりの証明となるでしょう。
仕様32/32mm/取付ピッチ:130mm/推奨マスター:Φ19mm/ヤマハR-1/V-MAX等の130mmピッチのラジアルキャリパー車両にスペーサー無しで適合/CNC削り出し/左右セットニッケルコート