カテゴリ
- 制御機器(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rx20-25v2j」の検索結果

ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau コンタクト引抜工具 8STA, 8TAシリーズ 26
SOURIAU¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様コンタクトサイズ:26シリーズ:8STA, 8TAExtraction ToolRoHS指令(10物質対応)対応
ピンポンチ セット
(132件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
端子リリースツールセット
CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5本組)当日出荷多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。材質軟鋼板、アルミニウム
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
SHV型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ
ユニバーサル・メイテンロック 専用引抜工具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,198税込¥10,1181個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応