カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(17)
  • サン電子(PC)(11)
  • 泰和電器(9)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本アンテナ(1)
  • BMW(1)
  • KITACO(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • FACOM(1)
  • サガ電子(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • Puig (プーチ)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx230」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
規格7X1481LSP-18関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.8MB)図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
ビッグキャブKIT KITACOビッグキャブKITKITACO(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1セットほか
翌々日出荷
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。 ○分離給油可能 ○M/J#230 P/J#30 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※受注生産 RX50 全車種 RX80 全車種
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
MIMO 1018-458A 2.5M サン電子(PC)MIMO 1018-458A 2.5Mサン電子(PC)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE日本アンテナ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ 組 泰和電器パネル型コネクタ 組泰和電器
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.4首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.8首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃NS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.7首角γ(°)12ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S ボールE MRBLN NS(日進工具)エンドミル 超硬S ボールE MRBLNNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)6材質超微粒子刃数2全長(mm)60
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.6首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5日精電機[制御機器]
4,898税込5,388
1個
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
サガ電子 窓アンテナ 827-5-SMAP サガ電子サガ電子 窓アンテナ 827-5-SMAPサガ電子
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5 サン電子(PC)LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5サン電子(PC)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010ケーブル長(m)10固定方法マグネット防水性IPX6相当
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用 ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬ボール 樹脂加工用ギガ・セレクションーリミテッド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミルRO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化抜群のコストパフォーマンス
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
7,880税込8,668
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
コードコネクタ プラグ 泰和電器コードコネクタ プラグ泰和電器
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
フタの構造は、コンセントの外郭に蝶番で固定したワンタッチ式となっており、フタはゴム製のネジブタで、防雨型の特徴を備えたパネル型コンセントです。
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
プラグ蓋 泰和電器プラグ蓋泰和電器
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
ナベコネジ(+)W BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WBIGM(丸山製作所)
439税込483
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M5X16Wナ+ミ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.9MB)図解NoBC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ナベコネジ(+)W_No.37、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ナベコネジ(+)W_No.36、AC26SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナベコネジ(+)W_No.43、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.35、JC263DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.42、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 ナベコネジ(+)W_No.36、KC26NX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、KC230RSL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、KC23RX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
チユウイマーク BIGM(丸山製作所)チユウイマークBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
規格PL(コウニユウE/G)カリハ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.79MB)図解NoNK25D 本体部品_No.21、KC23A(コメリ) 貼りマーク部品_No.6、BCS26M 貼りマーク部品 チユウイマーク_No.1、MB-310HU-SC 本体部品_No.21、BC310H 本体部品 チユウイマーク_No.23、KM23 B 本体部品_No.30、JC234DXL 本体部品_No.29、MBS-220H 本体部品_No.12、JC261DXL 本体部品_No.27、DB233D L 本体部品_No.22、TK263 L 本体部品_No.24、AC26S 本体部品 チユウイマーク_No.36、AC266STD 本体部品 チユウイマーク_No.20、TK260DX 本体部品_No.26、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB-310HU 本体部品_No.22、MTL235SP 貼りマーク部品_No.2、NK20B 本体部品_No.17、KC23RX 本体部品_No.16、KC230RSG 本体部品_No.18、MB2303MG チップソー 本体部品_No.21、AC20 本体部品 チユウイマーク_No.26など
NTTドコモ「LTEユビキタスモジュール UM04-KO」搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX230-SET サン電子(PC)NTTドコモ「LTEユビキタスモジュール UM04-KO」搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX230-SETサン電子(PC)
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。付属品各スタートアップマニュアル/RX230本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応