カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 作業工具(1)

「rx230」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 サン電子(PC)

    NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230

    サン電子(PC)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。
    用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモLTE/3G網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • NTTドコモ「LTEユビキタスモジュール UM04-KO」搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX230-SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)

    NTTドコモ「LTEユビキタスモジュール UM04-KO」搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX230-SET 5年保証サービスパックプラスセット

    サン電子(PC)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz保証期間5年伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • MIMO 1018-458A 2.5M サン電子(PC)

    MIMO 1018-458A 2.5M

    サン電子(PC)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
    適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
  • サン電子 CWX-614XSABX-891 サン電子(PC)

    サン電子 CWX-614XSABX-891

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
    用途ルータ本体に接続可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • サガ電子 窓アンテナ 827-5-SMAP サガ電子

    サガ電子 窓アンテナ 827-5-SMAP

    サガ電子
    4,198税込4,618特価
    1個
    当日出荷
    RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
    用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5 サン電子(PC)

    LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5

    サン電子(PC)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010ケーブル長(m)10固定方法マグネット防水性IPX6相当
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • エンドミル 超硬S ボールE MRBLN NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S ボールE MRBLN

    NS(日進工具)
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径(Φmm)6材質超微粒子刃数2全長(mm)60
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.8首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.7首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.4首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.6首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃

    NS(日進工具)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • 2枚刃超硬ボール 樹脂加工用 ギガ・セレクションーリミテッド

    2枚刃超硬ボール 樹脂加工用

    ギガ・セレクションーリミテッド
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル。RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
  • ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピン 単品

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。単品売り。
    仕様単品
  • ミナ ミナフォーム3mm、1200mm幅100m巻 酒井化学工業

    ミナ ミナフォーム3mm、1200mm幅100m巻

    酒井化学工業
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 小傷の防止に効果を発します。 巻物でお好きなサイズで梱包できます。
    用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護にトラスコ品番498-3700質量(kg)12
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    7,880税込8,668
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
  • プラグ蓋 泰和電器

    プラグ蓋

    泰和電器
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
    種別オプション品
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    フタの構造は、コンセントの外郭に蝶番で固定したワンタッチ式となっており、フタはゴム製のネジブタで、防雨型の特徴を備えたパネル型コンセントです。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30