カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rx3000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX3000H スターター部 シングウ(新宮商行)RX3000H スターター部シングウ(新宮商行)
53税込58
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
RX3000H アタッチメント部 シングウ(新宮商行)RX3000H アタッチメント部シングウ(新宮商行)
42税込46
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.34MB)
RX3000H シリンダー部 シングウ(新宮商行)RX3000H シリンダー部シングウ(新宮商行)
53税込58
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.39MB)
RX3000H キャブレター タンク部 シングウ(新宮商行)RX3000H キャブレター タンク部シングウ(新宮商行)
53税込58
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.37MB)
RX3000H 入り組み品部 シングウ(新宮商行)RX3000H 入り組み品部シングウ(新宮商行)
109税込120
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.08MB)
ヘッドルーペ/双眼タイプ TSK(ティ・エス・ケイ)ヘッドルーペ/双眼タイプTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
眼鏡をかけたまま使えます。ホビー等細かい作業などに、バックルバント式でスライドさせてサイズに合わせてお使いいただけます。
種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム ソニー FDR-X3000R/HDR-AS300R用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ソニー FDR-X3000R/HDR-AS300R用Kenko(ケンコートキナー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚、リモコン用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:液晶モニター用(23.3×19.3)、リモコン用(30.3×23.0)対応機種FDR-X3000R/HDR-AS300R
瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)セメダイン(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(50g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50RX30100M10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50RX30100M10X12.5ルビコン
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +130℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, 50RX3047M8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, 50RX3047M8X11.5ルビコン
47,980税込52,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +130℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5ルビコン
39,980税込43,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +130℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
イカ様トレー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イカ様トレーDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
樹脂素材採用でトレーが一度冷えたら温まりにくく、イカを鮮度を保ち、キレイに持ち帰り一度冷えたら温まりにくい樹脂素材採用。スライドプレートによる簡単組立、収納。トレーに水がたまりにくい水抜け構造採用。本体一体構造とスライドプレートが取り外し可能なので洗いやすく衛生的。イカだけではなくカワハギ、アジの魚にも使用可能。アルミプレートのハイブリッド構造で急速冷却(イカ様トレーALとイカ様トレーAL3枚セットのみ)。
スチールコンベヤR7642N型内900RX1000WX300PX90度 マキテックスチールコンベヤR7642N型内900RX1000WX300PX90度マキテック
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ300mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR7642N型内900RX1000WX300PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-4945アズワン品番68-1484-66
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R2000HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R2000HS1IKO(日本トムソン)
81,064税込89,170
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:2000
ローラコンベヤR7642SB型内900RX1000WX300PX90度 マキテックローラコンベヤR7642SB型内900RX1000WX300PX90度マキテック
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ300mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR7642SB型内900RX1000WX300PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-4415アズワン品番68-1486-38