カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rxef050」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリスイッチ リテル(旧レイケム)

    ポリスイッチ

    リテル(旧レイケム)(3件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式基板用取付リード線
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A

    LITTELFUSE
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ