カテゴリ
- 建築金物(26)
- 測定用品(1)
絞り込み
「ryobi 1003p」の検索結果

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度タイプパラレル型勝手左右兼用耐久性20万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。タイプパラレル型ストップ外装式
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 1000シリーズ勝手左右兼用耐久性50万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。タイプスタンダード型勝手左右兼用ストップ角度約70~120°ストップ外装式
取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)¥4,667~税込¥5,134~1台当日出荷から31日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ色シルバータイプパラレル型ストップ角度約70~120°ストップストップ付
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)
RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から10日以内出荷適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限)
RYOBI(リョービ)¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップ付
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップ付
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・120度制限)
RYOBI(リョービ)¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・120度制限)
RYOBI(リョービ)¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップ付
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・90度制限)
RYOBI(リョービ)¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップなし
ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
取替クローザーセット(パラレル型)
DIA(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から12日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。