カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
- パソコン/周辺機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- バイク部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(228)
- メディアカバーマーケット(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- イワキ(4)
- 東洋バルヴ(4)
- アイ・オー・テクノロジーズ(4)
- KMEW(ケイミュー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- 理化工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Vesrah(2)
- RAZER(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- 積水成型工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rz-n」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ2N
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )
東洋バルヴ(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル)
東洋バルヴ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。用途高圧工業・機器付属用形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状Tハンドルクラス600材質(弁箱)C3771BEボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
マグネットポンプ MD
イワキ¥36,980~税込¥40,678~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先スターター
KMEW(ケイミュー)¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷金属屋根材スマートメタル 周辺部材材質GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)2000厚さ(mm)0.8対応新築、カバー、葺替え
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook RZ53/N 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook RZ53/N取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook RZ63/N 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook RZ63/N取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
MIGUSA フロア畳
積水成型工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(2枚)ほか4日以内出荷樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。用途床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。材質滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム厚さ(mm)15芯材中密度木質繊維圧縮版サイズ(mm)830×830材質(クッション)ポリエステル製不織布
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook RZ63/N 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook RZ63/N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook RZ53/N 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook RZ53/N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先水切A
KMEW(ケイミュー)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷から8日以内出荷金属屋根材スマートメタル 周辺部材材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35対応カバー
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先水切B
KMEW(ケイミュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)18日以内出荷金属屋根材スマートメタル 周辺部材材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35対応新築、葺替え
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook RZ53 / N 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種dynabook RZ53/N入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook RZ63 / N 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種dynabook RZ63/N入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ケミカルフィルター テルゼット
アイ・オー・テクノロジーズ¥46,980~税込¥51,678~1枚36日以内出荷ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10